SMC
メスエルボ KQ2LF ミリサイズ
用途
おねじ部からの直角方向の配管に使用
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
全70種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
接続ねじ
選択してください
M5×0.8
M6×1.0
Rc1/8
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/2
内容量
1個
1袋(5個)
1袋(10個)
70種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
適合チューブ外径(Φmm)
接続ねじ
質量(g)
有効断面積(mm
2
)
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41399592
KQ2LF04-01A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
4
Rc1/8
17.6
(ナイロン)4.2
(ウレタン)4.2
1/8
¥
4,180
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41399601
KQ2LF04-01N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
4
Rc1/8
17.6
(ナイロン)4.2
(ウレタン)4.2
1/8
¥
4,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41399617
KQ2LF04-02A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
4
Rc1/4
29.6
(ナイロン)4.2
(ウレタン)4.2
1/4
¥
4,460
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41399626
KQ2LF04-02N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
4
Rc1/4
29.6
(ナイロン)4.2
(ウレタン)4.2
1/4
¥
4,790
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41399635
KQ2LF04-M5A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
4
M5×0.8
4.7
(ナイロン)3.5
(ウレタン)3.5
M5×0.8
¥
5,010
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41399644
KQ2LF04-M5N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
4
M5×0.8
4.7
(ナイロン)3.5
(ウレタン)3.5
M5×0.8
¥
5,230
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41399653
KQ2LF04-M6A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
4
M6×1.0
4.6
(ナイロン)3.5
(ウレタン)3.5
M6×1.0
¥
5,170
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41399662
KQ2LF04-M6N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
4
M6×1.0
4.6
(ナイロン)3.5
(ウレタン)3.5
M6×1.0
¥
5,390
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41399671
KQ2LF06-01A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
6
Rc1/8
18
(ナイロン)11.4
(ウレタン)9
1/8
¥
4,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
41399687
KQ2LF06-01N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
6
Rc1/8
18
(ナイロン)11.4
(ウレタン)9
1/8
¥
4,460
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41399696
KQ2LF06-02A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
6
Rc1/4
30.1
(ナイロン)11.4
(ウレタン)9
1/4
¥
4,620
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
41399705
KQ2LF06-02N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
6
Rc1/4
30.1
(ナイロン)11.4
(ウレタン)9
1/4
¥
4,950
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41213182
KQ2LF08-03A
CADデータダウンロード
1個
8
Rc3/8
32.3
(ナイロン)21.6
(ウレタン)14.9
3/8
¥
750
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
41399714
KQ2LF06-03A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
6
Rc3/8
34
(ナイロン)11.4
(ウレタン)9
3/8
¥
5,340
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41399723
KQ2LF06-03N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
6
Rc3/8
34
(ナイロン)11.4
(ウレタン)9
3/8
¥
5,670
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41213207
KQ2LF10-03A
CADデータダウンロード
1個
10
Rc3/8
31
(ナイロン)35.2
(ウレタン)25
3/8
¥
975
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
41399732
KQ2LF06-M5A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
6
M5×0.8
4.8
(ナイロン)3.5
(ウレタン)3.5
M5×0.8
¥
5,120
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41213216
KQ2LF10-04A
CADデータダウンロード
1個
10
Rc1/2
57.6
(ナイロン)35.2
(ウレタン)25
1/2
¥
1,150
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
41399741
KQ2LF06-M5N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
6
M5×0.8
4.8
(ナイロン)3.5
(ウレタン)3.5
M5×0.8
¥
5,340
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41399757
KQ2LF06-M6A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
6
M6×1.0
4.7
(ナイロン)3.5
(ウレタン)3.5
M6×1.0
¥
5,280
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41399766
KQ2LF06-M6N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
6
M6×1.0
4.7
(ナイロン)3.5
(ウレタン)3.5
M6×1.0
¥
5,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41399775
KQ2LF08-01A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
8
Rc1/8
18.8
(ナイロン)11.4
(ウレタン)11.4
1/8
¥
5,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41399784
KQ2LF08-01N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
8
Rc1/8
18.8
(ナイロン)11.4
(ウレタン)11.4
1/8
¥
5,230
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41399793
KQ2LF08-02A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
8
Rc1/4
28.7
(ナイロン)21.6
(ウレタン)14.9
1/4
¥
5,340
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
41399802
KQ2LF08-02N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
8
Rc1/4
28.7
(ナイロン)21.6
(ウレタン)14.9
1/4
¥
5,670
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41399811
KQ2LF08-03A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
8
Rc3/8
32.3
(ナイロン)21.6
(ウレタン)14.9
3/8
¥
5,450
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41399827
KQ2LF08-03N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
8
Rc3/8
32.3
(ナイロン)21.6
(ウレタン)14.9
3/8
¥
5,780
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41399836
KQ2LF10-02A
CADデータダウンロード
1袋(5個)
10
Rc1/4
26.4
(ナイロン)21.6
(ウレタン)14.9
1/4
¥
3,410
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41399845
KQ2LF10-02N
CADデータダウンロード
1袋(5個)
10
Rc1/4
26.4
(ナイロン)21.6
(ウレタン)14.9
1/4
¥
3,580
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41399854
KQ2LF10-03A
CADデータダウンロード
1袋(5個)
10
Rc3/8
31
(ナイロン)35.2
(ウレタン)25
3/8
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41399863
KQ2LF10-03N
CADデータダウンロード
1袋(5個)
10
Rc3/8
31
(ナイロン)35.2
(ウレタン)25
3/8
¥
3,660
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41399872
KQ2LF10-04A
CADデータダウンロード
1袋(5個)
10
Rc1/2
57.6
(ナイロン)35.2
(ウレタン)25
1/2
¥
4,160
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41399881
KQ2LF10-04N
CADデータダウンロード
1袋(5個)
10
Rc1/2
57.6
(ナイロン)35.2
(ウレタン)25
1/2
¥
4,490
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41399897
KQ2LF12-02A
CADデータダウンロード
1袋(5個)
12
Rc1/4
28.2
(ナイロン)50.2
(ウレタン)39.7
1/4
¥
3,870
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41399906
KQ2LF12-02N
CADデータダウンロード
1袋(5個)
12
Rc1/4
28.2
(ナイロン)50.2
(ウレタン)39.7
1/4
¥
4,030
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41399915
KQ2LF12-03A
CADデータダウンロード
1袋(5個)
12
Rc3/8
32.9
(ナイロン)50.2
(ウレタン)39.7
3/8
¥
4,200
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41399924
KQ2LF12-03N
CADデータダウンロード
1袋(5個)
12
Rc3/8
32.9
(ナイロン)50.2
(ウレタン)39.7
3/8
¥
4,320
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41399933
KQ2LF12-04A
CADデータダウンロード
1袋(5個)
12
Rc1/2
59.5
(ナイロン)50.2
(ウレタン)39.7
1/2
¥
4,990
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41399942
KQ2LF12-04N
CADデータダウンロード
1袋(5個)
12
Rc1/2
59.5
(ナイロン)50.2
(ウレタン)39.7
1/2
¥
5,320
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66114040
KQ2LF08-01A
1個
8
Rc1/8
18.8
ナイロン:11.4 / ウレタン:11.4
-
¥
510
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66114049
KQ2LF12-03A
1個
12
Rc3/8
32.9
ナイロン:50.2 / ウレタン:39.7
-
¥
840
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66116316
KQ2LF04-01A
1個
4
Rc1/8
17.6
ナイロン:4.2 / ウレタン:4.2
-
¥
420
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66116325
KQ2LF04-02A
1個
4
Rc1/4
29.6
ナイロン:4.2 / ウレタン:4.2
-
¥
450
¥
408
¥
449
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66116341
KQ2LF04-M5A
1個
4
M5×0.8
4.7
ナイロン:3.5 / ウレタン:3.5
-
¥
510
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66116350
KQ2LF06-01A
1個
6
Rc1/8
18
ナイロン:11.4、ウレタン:9
-
¥
430
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66116359
KQ2LF06-02A
1個
6
Rc1/4
30.1
ナイロン:11.4、ウレタン:9
-
¥
470
¥
408
¥
449
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66116368
KQ2LF06-03A
1個
6
Rc3/8
34
ナイロン:11.4、ウレタン:9
-
¥
540
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66116377
KQ2LF06-M5A
1個
6
M5×0.8
4.8
ナイロン:3.5 / ウレタン:3.5
-
¥
520
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66116386
KQ2LF08-02A
1個
5
Rc1/4
28.7
ナイロン:21.6 / ウレタン:14.9
-
¥
540
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66116395
KQ2LF08-03A
1個
5
Rc3/8
32.3
ナイロン:21.6 / ウレタン:14.9
-
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ