曜日別特売

ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (ガスケットシール) ミリサイズ

ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (ガスケットシール) ミリサイズ - SMCユニバーサルエルボユニオン KQ2V (ガスケットシール) ミリサイズ - SMCユニバーサルエルボユニオン KQ2V (ガスケットシール) ミリサイズ - SMCユニバーサルエルボユニオン KQ2V (ガスケットシール) ミリサイズ - SMC
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。形状ユニバーサルエルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
全26種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
管接続口径
接続ねじ
内容量
26種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法M(mm)
六角対辺H(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41400913KQ2V04-M5A1袋(10個)14.98.29.817.510.918.413.384MM5×0.8M5×0.8
4,400
4,398
4,838(税込)
当日出荷
41400922KQ2V04-M5N1袋(10個)14.98.29.817.510.918.413.384MM5×0.8M5×0.8
4,700
4,198
4,618(税込)
当日出荷
41400931KQ2V04-U01A1袋(10個)20.78.213.419.313.625.513.384Uni1/8Uni1/8
4,180
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
41400947KQ2V04-U01N1袋(10個)20.78.213.419.313.625.513.384Uni1/8Uni1/8
4,400
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
41400956KQ2V06-M5A1袋(10個)14.910.49.818.310.918.413.386MM5×0.8M5×0.8
4,600
4,198
4,618(税込)
当日出荷
41400965KQ2V06-M5N1袋(10個)14.910.49.818.310.918.413.386MM5×0.8M5×0.8
4,820
4,498
4,948(税込)
当日出荷
41400974KQ2V06-U01A1袋(10個)20.710.413.420.513.625.513.386Uni1/8Uni1/8
4,380
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
41400983KQ2V06-U01N1袋(10個)20.710.413.420.513.625.513.386Uni1/8Uni1/8
4,600
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
41400992KQ2V06-U02A1袋(10個)21.610.415.319.915.42813.3106Uni1/4Uni1/4
5,010
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
41401001KQ2V06-U02N1袋(10個)21.610.415.319.915.42813.3106Uni1/4Uni1/4
5,340
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
41401017KQ2V08-U01A1袋(10個)22.713.217.623.51527.514.2128Uni1/8Uni1/8
5,410
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
41401026KQ2V08-U01N1袋(10個)22.713.217.623.51527.514.2128Uni1/8Uni1/8
5,740
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
41401035KQ2V08-U02A1袋(10個)23.113.217.623.51729.514.2128Uni1/4Uni1/4
5,720
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
41401044KQ2V08-U02N1袋(10個)23.113.217.623.51729.514.2128Uni1/4Uni1/4
6,050
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
41401053KQ2V08-U03A1袋(10個)27.613.220.623.118.23414.2148Uni3/8Uni3/8
6,530
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
41401062KQ2V08-U03N1袋(10個)27.613.220.623.118.23414.2148Uni3/8Uni3/8
7,080
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
41401071KQ2V10-U02A1袋(5個)27.615.920.625.9193415.61410Uni1/4Uni1/4
3,290
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
41401087KQ2V10-U02N1袋(5個)27.615.920.625.9193415.61410Uni1/4Uni1/4
3,570
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
41401096KQ2V10-U03A1袋(5個)27.615.920.625.9193415.61410Uni3/8Uni3/8
3,430
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
41401105KQ2V10-U03N1袋(5個)27.615.920.625.9193415.61410Uni3/8Uni3/8
3,760
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
41401114KQ2V12-U03A1袋(5個)3018.525.228.520.236.4171712Uni3/8Uni3/8
4,440
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
41401123KQ2V12-U03N1袋(5個)3018.525.228.520.236.4171712Uni3/8Uni3/8
4,880
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
41401132KQ2V12-U04A1袋(5個)30.518.525.228.522.939.1171712Uni1/2Uni1/2
4,540
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
41401141KQ2V12-U04N1袋(5個)30.518.525.228.522.939.1171712Uni1/2Uni1/2
5,150
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
41208282KQ2V04-M5A1個14.98.29.817.510.918.413.384MM5×0.8M5×0.8
440
取扱い終了
代替品有
41208291KQ2V06-M5A1個14.910.49.818.310.918.413.386MM5×0.8M5×0.8
418
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41208282KQ2V04-M5A41400913KQ2V04-M5AKQ2V04-M5A ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41400913ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (ガスケットシール) ミリサイズSMC1袋(10個)
4,398
税込4,838
内容量に違いがあります
41208291KQ2V06-M5A41400956KQ2V06-M5AKQ2V06-M5A ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41400956ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (ガスケットシール) ミリサイズSMC1袋(10個)
4,198
税込4,618
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする