SMC
ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (シール剤付) ミリサイズ
全30種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
選択してください
4
6
8
10
12
接続ねじ
選択してください
R1/8、Rc1/8
R1/4、Rc1/4
R3/8、Rc3/8
R1/2、Rc1/2
R・Rc1/8
R・Rc1/4
R・Rc3/8
R・Rc1/2
内容量
1個
1袋(5個)
1袋(10個)
30種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法M(mm)
六角対辺H(mm)
形状
適合チューブ外径(Φmm)
使用流体
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41402891
KQ2VF04-01AS
CADデータダウンロード
1袋(10個)
25.4
8.2
13.4
19.3
13
28.5
13.3
14
ユニバーサルメスエルボ
4
空気、水
RRc
1/8
R1/8、Rc1/8
¥
6,240
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41402907
KQ2VF04-01NS
CADデータダウンロード
1袋(10個)
25.4
8.2
13.4
19.3
13
28.5
13.3
14
ユニバーサルメスエルボ
4
空気、水
RRc
1/8
R1/8、Rc1/8
¥
6,570
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41402916
KQ2VF06-01AS
CADデータダウンロード
1袋(10個)
25.4
10.4
13.4
20.5
13
28.5
13.3
14
ユニバーサルメスエルボ
6
空気、水
RRc
1/8
R1/8、Rc1/8
¥
6,460
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41402925
KQ2VF06-01NS
CADデータダウンロード
1袋(10個)
25.4
10.4
13.4
20.5
13
28.5
13.3
14
ユニバーサルメスエルボ
6
空気、水
RRc
1/8
R1/8、Rc1/8
¥
6,790
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41402934
KQ2VF06-02AS
CADデータダウンロード
1袋(10個)
33.2
10.4
17.6
21.2
17.3
37.9
13.3
17
ユニバーサルメスエルボ
6
空気、水
RRc
1/4
R1/4、Rc1/4
¥
7,120
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41402943
KQ2VF06-02NS
CADデータダウンロード
1袋(10個)
33.2
10.4
17.6
21.2
17.3
37.9
13.3
17
ユニバーサルメスエルボ
6
空気、水
RRc
1/4
R1/4、Rc1/4
¥
7,670
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41402952
KQ2VF08-01AS
CADデータダウンロード
1袋(10個)
26.9
13.2
17.6
23.5
14.4
30
14.2
17
ユニバーサルメスエルボ
8
空気、水
RRc
1/8
R1/8、Rc1/8
¥
6,680
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41402961
KQ2VF08-01NS
CADデータダウンロード
1袋(10個)
26.9
13.2
17.6
23.5
14.4
30
14.2
17
ユニバーサルメスエルボ
8
空気、水
RRc
1/8
R1/8、Rc1/8
¥
7,010
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41402977
KQ2VF08-02AS
CADデータダウンロード
1袋(10個)
33.2
13.2
17.6
23.5
17.8
37.9
14.2
17
ユニバーサルメスエルボ
8
空気、水
RRc
1/4
R1/4、Rc1/4
¥
7,340
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41402986
KQ2VF08-02NS
CADデータダウンロード
1袋(10個)
33.2
13.2
17.6
23.5
17.8
37.9
14.2
17
ユニバーサルメスエルボ
8
空気、水
RRc
1/4
R1/4、Rc1/4
¥
7,890
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41402995
KQ2VF08-03AS
CADデータダウンロード
1袋(10個)
38.9
13.2
25.2
24.9
19.2
44
14.2
22
ユニバーサルメスエルボ
8
空気、水
RRc
3/8
R3/8、Rc3/8
¥
10,420
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41403004
KQ2VF08-03NS
CADデータダウンロード
1袋(10個)
38.9
13.2
25.2
24.9
19.2
44
14.2
22
ユニバーサルメスエルボ
8
空気、水
RRc
3/8
R3/8、Rc3/8
¥
11,300
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41403013
KQ2VF10-02AS
CADデータダウンロード
1袋(5個)
35.6
15.9
20.6
25.9
19.2
40.3
15.6
19
ユニバーサルメスエルボ
10
空気、水
RRc
1/4
R1/4、Rc1/4
¥
3,890
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41403022
KQ2VF10-02NS
CADデータダウンロード
1袋(5個)
35.6
15.9
20.6
25.9
19.2
40.3
15.6
19
ユニバーサルメスエルボ
10
空気、水
RRc
1/4
R1/4、Rc1/4
¥
4,220
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41403031
KQ2VF10-03AS
CADデータダウンロード
1袋(5個)
38.9
15.9
25.2
26.3
20
44
15.6
22
ユニバーサルメスエルボ
10
空気、水
RRc
3/8
R3/8、Rc3/8
¥
5,320
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41403047
KQ2VF10-03NS
CADデータダウンロード
1袋(5個)
38.9
15.9
25.2
26.3
20
44
15.6
22
ユニバーサルメスエルボ
10
空気、水
RRc
3/8
R3/8、Rc3/8
¥
5,760
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41403056
KQ2VF12-03AS
CADデータダウンロード
1袋(5個)
38.9
18.5
25.2
28.5
20.7
44
17
22
ユニバーサルメスエルボ
12
空気、水
RRc
3/8
R3/8、Rc3/8
¥
5,430
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41403065
KQ2VF12-03NS
CADデータダウンロード
1袋(5個)
38.9
18.5
25.2
28.5
20.7
44
17
22
ユニバーサルメスエルボ
12
空気、水
RRc
3/8
R3/8、Rc3/8
¥
5,870
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41403074
KQ2VF12-04AS
CADデータダウンロード
1袋(5個)
42.5
18.5
27
29.9
22.7
48.9
17
24
ユニバーサルメスエルボ
12
空気、水
RRc
1/2
R1/2、Rc1/2
¥
6,090
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41403083
KQ2VF12-04NS
CADデータダウンロード
1袋(5個)
42.5
18.5
27
29.9
22.7
48.9
17
24
ユニバーサルメスエルボ
12
空気、水
RRc
1/2
R1/2、Rc1/2
¥
6,810
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66116788
KQ2VF04-01AS
1個
-
-
-
-
-
-
-
14
-
4
-
-
-
R・Rc1/8
¥
630
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66116797
KQ2VF06-01AS
1個
-
-
-
-
-
-
-
14
-
6
-
-
-
R・Rc1/8
¥
650
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66116806
KQ2VF06-02AS
1個
-
-
-
-
-
-
-
17
-
6
-
-
-
R・Rc1/4
¥
720
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66116815
KQ2VF08-01AS
1個
-
-
-
-
-
-
-
17
-
8
-
-
-
R・Rc1/8
¥
670
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66116831
KQ2VF08-02AS
1個
-
-
-
-
-
-
-
17
-
8
-
-
-
R・Rc1/4
¥
740
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66116840
KQ2VF08-03AS
1個
-
-
-
-
-
-
-
22
-
8
-
-
-
R・Rc3/8
¥
1,050
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66116849
KQ2VF10-02AS
1個
-
-
-
-
-
-
-
19
-
10
-
-
-
R・Rc1/4
¥
780
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66116858
KQ2VF10-03AS
1個
-
-
-
-
-
-
-
22
-
10
-
-
-
R・Rc3/8
¥
1,070
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66116867
KQ2VF12-03AS
1個
-
-
-
-
-
-
-
22
-
12
-
-
-
R・Rc3/8
¥
1,090
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66116876
KQ2VF12-04AS
1個
-
-
-
-
-
-
-
24
-
12
-
-
-
R・Rc1/2
¥
1,220
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください