SMC
両口チーズユニオン KQ2T (シール剤なし) ミリサイズ
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
用途
両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。
形状
チーズユニオン
使用流体
空気、水
ねじの種類
RRc
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
シール方式
【おねじ】(-)シール剤なし
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法
全40種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
選択してください
3.2
4
6
8
10
12
16
管接続口径
1/8
1/4
3/8
1/2
接続ねじ
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
内容量
1袋(5個)
1袋(10個)
40種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法M(mm)
六角対辺H(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41410336
KQ2T04-01A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
17.2
8.2
10
14.8
16.2
13.3
10
4
1/8
R1/8
¥
4,220
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41410345
KQ2T04-01N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
17.2
8.2
10
14.8
16.2
13.3
10
4
1/8
R1/8
¥
4,440
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41410354
KQ2T04-02A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
21.1
8.2
10
14.8
21.7
13.3
14
4
1/4
R1/4
¥
4,940
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41410363
KQ2T04-02N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
21.1
8.2
10
14.8
21.7
13.3
14
4
1/4
R1/4
¥
5,270
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41410372
KQ2T06-01A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
19.4
10.4
10
15.5
17.3
13.3
10
6
1/8
R1/8
¥
4,430
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41410381
KQ2T06-01N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
19.4
10.4
10
15.5
17.3
13.3
10
6
1/8
R1/8
¥
4,650
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41410397
KQ2T06-02A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
23.3
10.4
10
15.5
22.8
13.3
14
6
1/4
R1/4
¥
5,260
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41410406
KQ2T06-02N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
23.3
10.4
10
15.5
22.8
13.3
14
6
1/4
R1/4
¥
5,590
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41410415
KQ2T06-03A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
24.2
10.4
10
15.5
24.1
13.3
17
6
3/8
R3/8
¥
5,680
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41410424
KQ2T06-03N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
24.2
10.4
10
15.5
24.1
13.3
17
6
3/8
R3/8
¥
6,230
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41410433
KQ2T08-01A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
22.2
13.2
10
16.4
18.7
14.2
10
8
1/8
R1/8
¥
5,580
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41410442
KQ2T08-01N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
22.2
13.2
10
16.4
18.7
14.2
10
8
1/8
R1/8
¥
5,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41410451
KQ2T08-02A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
27.3
13.2
12
17.2
25.4
14.2
14
8
1/4
R1/4
¥
5,780
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41410467
KQ2T08-02N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
27.3
13.2
12
17.2
25.4
14.2
14
8
1/4
R1/4
¥
6,110
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41410476
KQ2T08-03A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
27
13.2
12
17.2
25.5
14.2
17
8
3/8
R3/8
¥
6,210
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41410485
KQ2T08-03N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
27
13.2
12
17.2
25.5
14.2
17
8
3/8
R3/8
¥
6,760
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41410494
KQ2T10-01A
CADデータダウンロード
1袋(5個)
28.4
15.9
12
18.6
23.5
15.6
12
10
1/8
R1/8
¥
3,580
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41410503
KQ2T10-01N
CADデータダウンロード
1袋(5個)
28.4
15.9
12
18.6
23.5
15.6
12
10
1/8
R1/8
¥
3,740
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41410512
KQ2T10-02A
CADデータダウンロード
1袋(5個)
31.9
15.9
17
19.3
28.6
15.6
17
10
1/4
R1/4
¥
3,580
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41410521
KQ2T10-02N
CADデータダウンロード
1袋(5個)
31.9
15.9
17
19.3
28.6
15.6
17
10
1/4
R1/4
¥
3,740
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41410537
KQ2T10-03A
CADデータダウンロード
1袋(5個)
32.4
15.9
17
19.3
29.5
15.6
17
10
3/8
R3/8
¥
3,790
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41410546
KQ2T10-03N
CADデータダウンロード
1袋(5個)
32.4
15.9
17
19.3
29.5
15.6
17
10
3/8
R3/8
¥
4,070
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41410555
KQ2T10-04A
CADデータダウンロード
1袋(5個)
35.1
15.9
17
19.3
33.5
15.6
22
10
1/2
R1/2
¥
4,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41410564
KQ2T10-04N
CADデータダウンロード
1袋(5個)
35.1
15.9
17
19.3
33.5
15.6
22
10
1/2
R1/2
¥
4,540
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41410573
KQ2T12-02A
CADデータダウンロード
1袋(5個)
34.5
18.5
17
21.5
29.9
17
17
12
1/4
R1/4
¥
4,540
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41410582
KQ2T12-02N
CADデータダウンロード
1袋(5個)
34.5
18.5
17
21.5
29.9
17
17
12
1/4
R1/4
¥
4,810
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41410591
KQ2T12-03A
CADデータダウンロード
1袋(5個)
35
18.5
17
21.5
30.8
17
17
12
3/8
R3/8
¥
4,540
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41410607
KQ2T12-03N
CADデータダウンロード
1袋(5個)
35
18.5
17
21.5
30.8
17
17
12
3/8
R3/8
¥
4,810
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41410616
KQ2T12-04A
CADデータダウンロード
1袋(5個)
37.7
18.5
17
21.5
34.8
17
22
12
1/2
R1/2
¥
4,540
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41410625
KQ2T12-04N
CADデータダウンロード
1袋(5個)
37.7
18.5
17
21.5
34.8
17
22
12
1/2
R1/2
¥
4,980
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41410634
KQ2T16-02A
CADデータダウンロード
1袋(5個)
39.8
23.8
17
25.1
32.6
20.6
17
16
1/4
R1/4
¥
7,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41410643
KQ2T16-02N
CADデータダウンロード
1袋(5個)
39.8
23.8
17
25.1
32.6
20.6
17
16
1/4
R1/4
¥
8,630
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41410652
KQ2T16-03A
CADデータダウンロード
1袋(5個)
42.2
23.8
21
27.1
35.4
20.6
22
16
3/8
R3/8
¥
7,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41410661
KQ2T16-03N
CADデータダウンロード
1袋(5個)
42.2
23.8
21
27.1
35.4
20.6
22
16
3/8
R3/8
¥
8,630
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41410677
KQ2T16-04A
CADデータダウンロード
1袋(5個)
39.6
23.8
21
27.1
34.1
20.6
22
16
1/2
R1/2
¥
7,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41410686
KQ2T16-04N
CADデータダウンロード
1袋(5個)
39.6
23.8
21
27.1
34.1
20.6
22
16
1/2
R1/2
¥
8,780
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41410695
KQ2T23-01A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
17.1
7.1
10
14.5
16.6
13.3
10
3.2
1/8
R1/8
¥
4,220
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41410704
KQ2T23-01N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
17.1
7.1
10
14.5
16.6
13.3
10
3.2
1/8
R1/8
¥
4,440
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41410713
KQ2T23-02A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
20
7.1
10
14.5
21.1
13.3
14
3.2
1/4
R1/4
¥
4,940
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41410722
KQ2T23-02N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
20
7.1
10
14.5
21.1
13.3
14
3.2
1/4
R1/4
¥
5,270
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください