六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤なし) インチサイズ

六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤なし) インチサイズ - SMC六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤なし) インチサイズ - SMC
ねじ規格
取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。形状六角穴付ハーフユニオン使用流体空気、水ねじの種類NPTリリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なし使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)内容量1袋(10個)
注意
※寸法AはNPTねじのねじ込み後の参考寸法
※寸法ΦDは最大径を意味します。
全34種類を絞り込む
寸法A(mm)
適合チューブ外径(inch)
管接続口径
接続ねじ
34種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法M(mm)
六角対辺H(mm)
適合チューブ外径(inch)
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41412305KQ2S03-33A15.71119.818.813.32.785/321/16NPT1/16
3,450
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
41412314KQ2S03-33N15.71119.818.813.32.785/321/16NPT1/16
3,670
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
41412323KQ2S03-34A14.11117.316.313.32.785/321/8NPT1/8
3,040
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
41412332KQ2S03-34N14.11117.316.313.32.785/321/8NPT1/8
3,260
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
41412341KQ2S05-34A16.61119.818.813.33.573/161/8NPT1/8
3,600
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
41412357KQ2S05-34N16.61119.818.813.33.573/161/8NPT1/8
3,820
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
41412366KQ2S07-33A16.81120.918.813.33.571/41/16NPT1/16
4,010
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
41412375KQ2S07-33N16.81120.918.813.33.571/41/16NPT1/16
4,230
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
41412384KQ2S07-34A16.61419.818.813.34.761/41/8NPT1/8
3,600
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
41412393KQ2S07-34N16.61419.818.813.34.761/41/8NPT1/8
3,820
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
41412402KQ2S07-35A15.41819.818.813.34.761/41/4NPT1/4
3,600
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
41412411KQ2S07-35N15.41819.818.813.34.761/41/4NPT1/4
3,820
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
41412427KQ2S07-36A16.11320.819.813.34.761/43/8NPT3/8
4,380
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41412436KQ2S07-36N16.11320.819.813.34.761/43/8NPT3/8
4,710
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
41412445KQ2S09-34A19.11422.319.714.25.565/161/8NPT1/8
4,090
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
41412454KQ2S09-34N19.11422.319.714.25.565/161/8NPT1/8
4,310
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
41412463KQ2S09-35A16.81821.220.114.26.355/161/4NPT1/4
4,090
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
41412472KQ2S09-35N16.81821.220.114.26.355/161/4NPT1/4
4,310
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
41412481KQ2S09-36A161520.719.714.26.355/163/8NPT3/8
4,550
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
41412497KQ2S09-36N161520.719.714.26.355/163/8NPT3/8
4,880
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
41412506KQ2S11-34A20.51523.721.115.65.563/81/8NPT1/8
4,890
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
41412515KQ2S11-34N20.51523.721.115.65.563/81/8NPT1/8
5,220
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
41412524KQ2S11-35A201824.421.115.66.353/81/4NPT1/4
5,190
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
41412533KQ2S11-35N201824.421.115.66.353/81/4NPT1/4
5,520
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
41412542KQ2S11-36A17.42222.121.115.66.353/83/8NPT3/8
5,190
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
41412551KQ2S11-36N17.42222.121.115.66.353/83/8NPT3/8
5,520
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
41412567KQ2S11-37A15.71922.121.115.66.353/81/2NPT1/2
5,550
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
41412576KQ2S11-37N15.71922.121.115.66.353/81/2NPT1/2
6,100
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
41412585KQ2S13-35A24.11928.522.51781/21/4NPT1/4
6,040
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
41412594KQ2S13-35N24.11928.522.51781/21/4NPT1/4
5,520
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
41412603KQ2S13-36A21.62226.322.5179.531/23/8NPT3/8
6,040
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
41412612KQ2S13-36N21.62226.322.5179.531/23/8NPT3/8
6,590
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
41412621KQ2S13-37A17.1-23.522.5179.531/21/2NPT1/2
6,070
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
41412637KQ2S13-37N17.1-23.522.5179.531/21/2NPT1/2
6,620
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする