SMC
六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (ガスケットシール) ミリサイズ
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
用途
ボディ頭部六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。
形状
六角穴付ユニバーサルエルボ
使用流体
空気、水
ねじの種類
M
管接続口径
M5×0.8
接続ねじ
M5×0.8
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
シール方式
(おねじ)シール剤なし
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
最小穴径(mm)
2.5
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
全6種類を絞り込む
寸法D1(Φmm)
8.2
10.4
寸法L1(mm)
17.5
18.3
適合チューブ外径(Φmm)
4
6
内容量
1個
1袋(10個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法M(mm)
六角対辺H(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41208806
KQ2VS04-M5A
CADデータダウンロード
1個
15.2
8.2
9.8
17.5
10.7
18.2
13.3
4
4
¥
675
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
41413687
KQ2VS04-M5A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
15.2
8.2
9.8
17.5
10.7
18.2
13.3
4
4
¥
4,840
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
41413696
KQ2VS04-M5N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
15.2
8.2
9.8
17.5
10.7
18.2
13.3
4
4
¥
5,060
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
41413705
KQ2VS06-M5A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
15.2
10.4
9.8
18.3
10.7
18.2
13.3
4
6
¥
4,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
41413714
KQ2VS06-M5N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
15.2
10.4
9.8
18.3
10.7
18.2
13.3
4
6
¥
5,060
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
41208815
KQ2VS06-M5A
CADデータダウンロード
1個
15.2
10.4
9.8
18.3
10.7
18.2
13.3
4
6
¥
440
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください