六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤なし) ミリサイズ

六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤なし) ミリサイズ - SMC六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤なし) ミリサイズ - SMC
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
用途ボディ頭部六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。形状六角穴付ユニバーサルエルボ使用流体空気、水ねじの種類RRcボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なし使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法
全20種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
管接続口径
接続ねじ
内容量
20種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法M(mm)
六角対辺H(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41413967KQ2VS04-01A1袋(10個)22.78.213.419.313.725.813.3641/8R1/8
4,840
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
41413976KQ2VS04-01N1袋(10個)22.78.213.419.313.725.813.3641/8R1/8
5,060
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
41413985KQ2VS06-01A1袋(10個)22.710.413.420.513.725.813.3661/8R1/8
4,840
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
41413994KQ2VS06-01N1袋(10個)22.710.413.420.513.725.813.3661/8R1/8
5,060
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
41414003KQ2VS06-02A1袋(10個)21.810.415.319.917.926.513.3661/4R1/4
5,280
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
41414012KQ2VS06-02N1袋(10個)21.810.415.319.917.926.513.3661/4R1/4
5,610
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
41414021KQ2VS08-01A1袋(10個)22.913.217.623.515.12614.2881/8R1/8
5,280
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
41414037KQ2VS08-01N1袋(10個)22.913.217.623.515.12614.2881/8R1/8
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
41414046KQ2VS08-02A1袋(10個)24.813.217.623.518.529.514.2881/4R1/4
5,720
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
41414055KQ2VS08-02N1袋(10個)24.813.217.623.518.529.514.2881/4R1/4
6,050
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
41414064KQ2VS08-03A1袋(10個)26.313.220.623.119.531.414.2883/8R3/8
7,700
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
41414073KQ2VS08-03N1袋(10個)26.313.220.623.119.531.414.2883/8R3/8
8,250
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
41414082KQ2VS10-02A1袋(5個)26.115.920.625.919.730.815.68101/4R1/4
3,740
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
41414091KQ2VS10-02N1袋(5個)26.115.920.625.919.730.815.68101/4R1/4
4,020
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
41414107KQ2VS10-03A1袋(5個)26.315.920.625.920.331.415.68103/8R3/8
3,960
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
41414116KQ2VS10-03N1袋(5個)26.315.920.625.920.331.415.68103/8R3/8
4,240
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
41414125KQ2VS12-03A1袋(5個)3018.525.228.521.435.11710123/8R3/8
4,620
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
41414134KQ2VS12-03N1袋(5個)3018.525.228.521.435.11710123/8R3/8
4,950
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
41414143KQ2VS12-04A1袋(5個)31.918.525.228.524.638.31710121/2R1/2
4,840
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
41414152KQ2VS12-04N1袋(5個)31.918.525.228.524.638.31710121/2R1/2
5,280
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする