曜日別特売

扁平缶用ノズル

扁平缶用ノズル - 瑞穂化成工業
(4件のレビュー)

瑞穂化成工業の扁平缶(0185.0187.0188.0190)専用のノズルです。

用途液体の排出用です材質ポリエチレン(PE)内容量1個
注意
※瑞穂化成工業の扁平缶片口専用のノズルです。(対象品番:0185、0185GY、0185MG、0185LS、0187、0188、0188GY,0188BK、0188MG、0188LS、0190、0190GY)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41436491No.0185NO0185、0185GY、0185MG、0187、0188、0190、0190GY
オープン
329
362(税込)
当日出荷
41436482No.0185NO扁平缶No.185
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41436482No.0185NO41436491No.0185NONo.0185NO 扁平缶用ノズル 瑞穂化成工業 41436491扁平缶用ノズル瑞穂化成工業1個
329
税込362
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41436491
2024-01-03
用途: 10L扁平タンクを利用する為
吉田屋電機工業所電気・ガス・熱供給・水道業

給水や利用に便利です。又、扁平タンクとは別売品ですからセットである方が嬉しいですね。

対象商品 : 41436491
2022-08-12
用途: ワックス塗布
サービス業

サイズが合わない。
もっと正確表示してほしい。
損した

2が参考にしています
MonotaROからの回答

こちらの商品は専用品になります。そのためサイズの記載を行っておりません。よろしくお願いいたします。

対象商品 : 41436491
2020-03-18
用途: 職場用
医療・福祉・介護関連業

扁平缶と同時購入しました。水漏れもないようで普通に使えました。

対象商品 : 41436491
2016-11-15
用途: ノズルが壊れたため、交換

0185タイプでは使用できませんでした。この扁平缶用ノズルの径がΦ29.5で、今年1月に購入した容器本体に付いていた扁平缶用ノズルがΦ30.2でした。メーカーもモノタロウのお客様お問合せ窓口もこちらが買ったから悪いような対応でした。商品は、過去にもあり変わっているはずなのに、ずっと変わっていないと返答されました。結局使えないのでキャップをしています。モノタロウの対応も考えてください。

12が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは誠に申し訳ございませんでした。
ご意見は真摯に受け止めお客様サービスの向上に努めてまいります。
貴重なご意見ありがとうございました。
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
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする