曜日別特売

フランジボタンキャップ (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品)

フランジボタンキャップ (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品) - 日産ネジフランジボタンキャップ (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品) - 日産ネジフランジボタンキャップ (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品) - 日産ネジフランジボタンキャップ (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品) - 日産ネジフランジボタンキャップ (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品) - 日産ネジフランジボタンキャップ (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品) - 日産ネジフランジボタンキャップ (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品) - 日産ネジフランジボタンキャップ (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品) - 日産ネジ
(40件のレビュー)

座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。
めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)

用途機械、装置、メーター類のカバー取付種別全ねじ材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
全45種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
内容量
45種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
414597133×61パック(17個)M360.5
オープン
469
516(税込)
当日出荷
414597223×81パック(17個)M380.5
オープン
469
516(税込)
当日出荷
414597313×101パック(15個)M3100.5
オープン
529
582(税込)
当日出荷
414597473×121パック(15個)M3120.5
オープン
529
582(税込)
当日出荷
414597563×151パック(15個)M3150.5
オープン
529
582(税込)
当日出荷
414597653×161パック(15個)M3160.5
オープン
529
582(税込)
当日出荷
414597744×61パック(15個)M460.7
オープン
469
516(税込)
当日出荷
414597834×81パック(15個)M480.7
オープン
469
516(税込)
当日出荷
414597924×101パック(15個)M4100.7
オープン
469
516(税込)
当日出荷
414598014×121パック(15個)M4120.7
オープン
459
505(税込)
当日出荷
414598174×151パック(15個)M4150.7
オープン
529
582(税込)
当日出荷
414598264×161パック(15個)M4160.7
オープン
469
516(税込)
当日出荷
414598354×201パック(12個)M4200.7
オープン
529
582(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
414598444×251パック(12個)M4250.7
オープン
529
582(税込)
当日出荷
414598535×81パック(13個)M580.8
オープン
459
505(税込)
当日出荷
414598625×101パック(13個)M5100.8
オープン
459
505(税込)
当日出荷
414598715×121パック(13個)M5120.8
オープン
459
505(税込)
当日出荷
414598875×151パック(13個)M5150.8
オープン
469
516(税込)
当日出荷
414598965×161パック(13個)M5160.8
オープン
529
582(税込)
当日出荷
414599055×201パック(12個)M5200.8
オープン
459
505(税込)
当日出荷
414599145×251パック(10個)M5250.8
オープン
459
505(税込)
当日出荷
414599235×301パック(10個)M5300.8
オープン
469
516(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
414599326×81パック(13個)M681
オープン
529
582(税込)
当日出荷
414599416×101パック(12個)M6101
オープン
469
516(税込)
当日出荷
414599576×121パック(12個)M6121
オープン
459
505(税込)
当日出荷
414599666×151パック(12個)M6151
オープン
459
505(税込)
当日出荷
414599756×161パック(12個)M6161
オープン
529
582(税込)
当日出荷
414599846×201パック(10個)M6201
オープン
469
516(税込)
当日出荷
414599936×251パック(10個)M6251
オープン
459
505(税込)
当日出荷
414600026×301パック(10個)M6301
オープン
469
516(税込)
当日出荷
414600118×101パック(7個)M8101.25
オープン
529
582(税込)
当日出荷
414600278×121パック(7個)M8121.25
オープン
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
414600368×151パック(7個)M8151.25
オープン
459
505(税込)
当日出荷
414600458×161パック(7個)M8161.25
オープン
469
516(税込)
当日出荷
414600548×201パック(6個)M8201.25
オープン
459
505(税込)
当日出荷
414600638×251パック(6個)M8251.25
オープン
459
505(税込)
当日出荷
414600728×301パック(6個)M8301.25
オープン
529
582(税込)
当日出荷
414600818×351パック(5個)M8351.25
オープン
459
505(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
4146011510×201パック(4個)M10201.5
オープン
529
582(税込)
当日出荷
4146012410×251パック(4個)M10251.5
オープン
559
615(税込)
当日出荷
4146013310×301パック(4個)M10301.5
オープン
509
560(税込)
当日出荷
4146014210×351パック(4個)M10351.5
オープン
529
582(税込)
当日出荷
4146015110×401パック(3個)M10401.5
オープン
529
582(税込)
3日以内出荷
返品不可
414600978×401パック(5個)M8401.25
オープン
取扱い終了
4146010610×161パック(4個)M10161.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:40
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41459984
2025-10-26
用途: 作業材料として

黒のみで無くシルバー施工もあり頭高が低いので場所によっては大変助かります

2025-03-03
用途: アンダーガード取付
オートメンテナンス フカミ

ラリー ダートトライアル 用アンダーガードの取付にバッチリです
リピート使用しています

対象商品 : 41459801
2024-08-05
用途: 軽トラに
農・林・水産業

黒いフランジボルトが欲しかったので、ピッタリです。
頭の出っ張りも少なくてカッコイイ。

対象商品 : 41459792
2024-03-21
用途: バイクのカウル
金融・保険業

黒染めの品質が良いと思います。ネジの精度も良かったです。

対象商品 : 41459993
2023-09-05
用途: 車のメンテナンス

イグニッションコイルの固定ボルトが経年の汚れでくすんでいたので、このボルトに交換しました、コイル本体が黒色なので同じ黒色で違和感はないです。経年で錆びるかもしれませんが、他の目的として通電する材質にしたかったこともあります

1が参考にしています
対象商品 : 41459975
2023-07-07
用途: 各種ホルダーを止める為

この手のボルトはシルバータイプと使い分けてステー等に使用しています それから軽自動車/バイクのナンバー固定に重宝しています。

対象商品 : 41459957
2023-02-21
用途: バイク用
その他業種

バイクのちょっとしたカスタムで、ボルトを黒くしたかっのにちょうどよく、値段も手ごろでプチカスタムにもってこいでした。

2022-04-21
用途: 機械メンテ
建設業・工事業

近くのホームセンターにおいてないでありがたいです。
50個入が有るとありがたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
1861:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする