曜日別特売

六角穴付ボルト (アルミ)

六角穴付ボルト (アルミ) - 大阪魂六角穴付ボルト (アルミ) - 大阪魂六角穴付ボルト (アルミ) - 大阪魂六角穴付ボルト (アルミ) - 大阪魂
(12件のレビュー)
形状全ねじ穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質/仕上
ねじの呼び
頭部形状
長さ(mm)
ねじピッチ
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
414645523×81パック(2個)アルミM3六角穴付き80.5
569
569
626(税込)
当日出荷
414645613×101パック(2個)アルミM3六角穴付き100.5
569
569
626(税込)
当日出荷
414645773×151パック(2個)アルミM3六角穴付き150.5
569
569
626(税込)
当日出荷
414645863×201パック(2個)アルミM3六角穴付き200.5
569
569
626(税込)
当日出荷
414645953×251パック(2個)アルミM3六角穴付き250.5
569
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
414646044×81パック(2個)アルミM4六角穴付き80.7
569
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
414646134×101パック(2個)アルミM4六角穴付き100.7
569
569
626(税込)
当日出荷
414646224×151パック(2個)アルミM4六角穴付き150.7
439
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
414646314×201パック(2個)アルミM4六角穴付き200.7
439
439
483(税込)
翌々日出荷
414646474×251パック(2個)アルミM4六角穴付き250.7
439
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
414646564×301個アルミM4六角穴付き300.7
609
609
670(税込)
翌々日出荷
返品不可
414646654×351個アルミM4六角穴付き350.7
589
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
414646745×101個アルミM5六角穴付き100.8
589
479
アウトレット
527(税込)
当日出荷
残り5点です
414646835×121個アルミM5六角穴付き120.8
569
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
414646925×151個アルミM5六角穴付き150.8
559
559
615(税込)
当日出荷
414647015×201個アルミM5六角穴付き200.8
529
529
582(税込)
当日出荷
414647175×251個アルミM5六角穴付き250.8
509
509
560(税込)
当日出荷
414647265×301個アルミM5六角穴付き300.8
489
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
414647445×401個アルミM5六角穴付き400.8
459
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
414647536×101個アルミM6六角穴付き101
439
439
483(税込)
当日出荷
414647626×121個アルミM6六角穴付き121
429
429
472(税込)
当日出荷
414647716×151個アルミM6六角穴付き151
429
429
472(税込)
当日出荷
414647876×201個アルミM6六角穴付き201
439
439
483(税込)
当日出荷
414647966×251個アルミM6六角穴付き251
439
439
483(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
414648056×301個アルミM6六角穴付き301
439
439
483(税込)
当日出荷
414648146×351個アルミM6六角穴付き351
439
439
483(税込)
当日出荷
414648238×201個アルミM8六角穴付き201.25
499
499
549(税込)
当日出荷
414648328×251個アルミM8六角穴付き251.25
529
529
582(税込)
当日出荷
414648418×301個アルミM8六角穴付き301.25
569
459
アウトレット
505(税込)
当日出荷
残り14点です
414647355×351個アルミM5六角穴付き350.8
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-04
用途: ラジコン用のネジ
オオツカ興産有限会社

軽量化を狙って力の掛からない処に使用しました。精度も良いと思います。見栄えもいいです。但し、アルミ製で柔らかいので、締めすぎや、強力なねじ止め剤は使わない方が良いでしょう。頭を舐めます。

対象商品 : 41464823
2023-06-21
用途: 自転車のステムへのハンドルバー固定用
製造業

この商品(M8×首下20mm,材質A7050)の重量は、1本4.55gでした。
自転車のクランプ開放型クイルステムのクランプ部取付ボルトを、同サイズのこの商品と置き換えました。ステムに元から組み込まれていたボルトは2本で20.50gだったので、このアルミ製ボルト2本9.10gに替えて11.4gの軽量化となりました。
\1098円で-11.4gの軽量化は96.3円/gなので、高級ロードバイクではない自分の安物自転車には贅沢なパーツとなりました。
満足度は★5つ(満足)とさせて頂きます。

1が参考にしています
対象商品 : 41464823
2024-01-14
用途: オートバイの純正ボルトとの交換用

商品説明には記載されていなかったが、アルマイト処理されていました。
生地が欲しかっただけに残念です。

対象商品 : 41464692
2020-05-28
用途: 自転車のボトルケージ取付用
製造業

この商品(M5×首下15mm,材質A7050)の重量は、1本1.25グラムでした。
ボタンキャップの頭形状よりも、この形状の方がワンサイズ太い六角棒レンチを使えるので、(アルミ材質の場合は特に)ナメる心配も少ないと思います。
また私の使用箇所の場合、自転車フレーム、ボトルケージ、共にアルミ製なので、取付ボルトも(チタンではなく)アルミにする事によって、電位差による腐食や、かじりの心配も少なくなると思われます。

3が参考にしています
対象商品 : 41464622
2020-08-22
用途: 望遠鏡のフォーカスチューブ固定
その他業種

下地が塗装仕上げのため傷防止にアルミボルトを使いました。当たりの部分に少し丸みがありそのまま使用できました。今後指でボルトを回せるよう頭が大きいものや、当たりがプラスチックのものもお願いします。

対象商品 : 41464561
2019-07-15
用途: 機械の組み立て。

製品は満足です。
一本一本ビニール袋に入れてある、よく言えば丁寧な梱包ですが、通常ネジ類は複数本使うものなので、袋から出すだけでも作業量が増えます。また、ビニール袋、梱包にかかるコストを考えると無駄なコストを払わされているなという印象もあります。
10本単位などのパック品があると助かります。
ゴミ減量化にも役立つと思います。

5が参考にしています
対象商品 : 41464701
2019-07-15
用途: 機械の組み立て。

製品は満足です。
一本一本ビニール袋に入れてある、よく言えば丁寧な梱包ですが、通常ネジ類は複数本使うものなので、袋から出すだけでも作業量が増えます。また、ビニール袋、梱包にかかるコストを考えると無駄なコストを払わされているなという印象もあります。
10本単位などのパック品があると助かります。
ゴミ減量化にも役立つと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 41464832
2023-05-21
用途: クルマの部品の取り付け
製造業

さほど重さは無いのに、M8ボルトで固定されている部品をこのボルトに替えました。軽量化の効果はあると思うのですが、ちょっと高くて勿体無いかも

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
3567:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする