エアー抜きボタンキャップスクリュー 全ねじ (ステンレス)

エアー抜きボタンキャップスクリュー 全ねじ (ステンレス) - 大阪魂エアー抜きボタンキャップスクリュー 全ねじ (ステンレス) - 大阪魂エアー抜きボタンキャップスクリュー 全ねじ (ステンレス) - 大阪魂エアー抜きボタンキャップスクリュー 全ねじ (ステンレス) - 大阪魂エアー抜きボタンキャップスクリュー 全ねじ (ステンレス) - 大阪魂エアー抜きボタンキャップスクリュー 全ねじ (ステンレス) - 大阪魂
(3件のレビュー)
種別全ねじ頭部形状ボタンねじ山種類メートル並目内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
材質
長さ(mm)
材質/仕上
ねじピッチ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
414844843×6M3-6ステンレス0.5
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
414844933×10M3-10ステンレス0.5
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
414845023×12M3-12ステンレス0.5
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
414845113×15M3-15ステンレス0.5
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
414845273×16M3-16ステンレス0.5
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
414845363×20M3-20ステンレス0.5
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
414845454×6M4-6ステンレス0.7
509
560(税込)
翌々日出荷
返品不可
414845544×8M4-8ステンレス0.7
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
414845634×10M4-10ステンレス0.7
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
414845724×12M4-12ステンレス0.7
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
414845814×15M4-15ステンレス0.7
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
414845974×16M4-16ステンレス0.7
439
483(税込)
翌々日出荷
414846065×6M5-6ステンレス0.8
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
414846155×8M5-8ステンレス0.8
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
414846245×10M5-10ステンレス0.8
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
414846335×12M5-12ステンレス0.8
509
560(税込)
翌々日出荷
返品不可
414846425×15M5-15ステンレス0.8
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
414846515×16M5-16ステンレス0.8
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
414846675×20M5-20ステンレス0.8
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
414846766×8M6-8ステンレス1
439
483(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月27日
414846856×10M6-10ステンレス1
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
414846946×12M6-12ステンレス1
439
483(税込)
翌々日出荷
414847036×15M6-15ステンレス1
439
483(税込)
翌々日出荷
414847126×16M6-16ステンレス1
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
414847216×20M6-20ステンレス1
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
414847376×25M6-25ステンレス1
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42797011M3×5M3ステンレス5-0.5
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
42797027M3×8M3ステンレス8-0.5
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
42797036M4×20M4ステンレス20-0.7
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41484484
2019-06-29
用途: 1mmワイヤーを通して引きスプリングを付けるのに使用しました。
サービス業

3.5mmネジがあったら、ちょうど良かったんですけど。

対象商品 : 41484615
2018-03-27
用途: 使用方法がアレですが
サービス業

自転車のフレームが雨後、雨水が溜まってしまうので…。全て抜ける訳ではないですが、効果があるのでとてもありがたいです。まぁ、ネジに穴を開ければいいのですが、面倒なので。

対象商品 : 41484737
2014-06-22
用途: 高温の蒸気機器への固定

SUSでエア抜き、価格と品質で問題もなく良いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3570:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする