日産ネジ
フランジボタンキャップ (SCM435/クロメート)(パック品)
種別
全ねじ
材質
SCM435
表面処理
クロメート
頭部形状
フランジ付きボタン
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41486873
3×6
1パック(13個)
M3
6
0.5
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41486882
8×15
1パック(6個)
M8
15
1.25
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください