曜日別特売

六角穴付ボタンボルト (SCM435/三価ブラック)(パック品)

六角穴付ボタンボルト (SCM435/三価ブラック)(パック品) - 大阪魂六角穴付ボタンボルト (SCM435/三価ブラック)(パック品) - 大阪魂六角穴付ボタンボルト (SCM435/三価ブラック)(パック品) - 大阪魂六角穴付ボタンボルト (SCM435/三価ブラック)(パック品) - 大阪魂六角穴付ボタンボルト (SCM435/三価ブラック)(パック品) - 大阪魂六角穴付ボタンボルト (SCM435/三価ブラック)(パック品) - 大阪魂六角穴付ボタンボルト (SCM435/三価ブラック)(パック品) - 大阪魂六角穴付ボタンボルト (SCM435/三価ブラック)(パック品) - 大阪魂
(2件のレビュー)
材質SCM435表面処理三価ブラック頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
81件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
414918343×51パック(13個)全ねじM350.5
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
42802812M3×161パック(12個)全ねじM3160.5
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
414918433×61パック(13個)全ねじM360.5
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
42802821M3×181パック(11個)全ねじM3180.5
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
414918523×81パック(13個)全ねじM380.5
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
42802837M3×201パック(11個)全ねじM3200.5
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
414918613×101パック(13個)全ねじM3100.5
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
42802846M3×251パック(9個)全ねじM3250.5
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
414918773×121パック(13個)全ねじM3120.5
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
42802855M4×141パック(12個)全ねじM4140.7
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
414918863×141パック(10個)全ねじM3140.5
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
414918953×151パック(10個)全ねじM3150.5
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
42802873M5×301パック(7個)全ねじM5300.8
539
593(税込)
翌日出荷
414919044×41パック(7個)全ねじM440.7
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
42802882M5×351パック(6個)全ねじM5350.8
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
414919134×51パック(12個)全ねじM450.7
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
42802891M5×401パック(6個)全ねじM5400.8
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
414919224×61パック(12個)全ねじM460.7
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
42802907M6×221パック(8個)全ねじM6221
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
414919314×81パック(12個)全ねじM480.7
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
42802916M6×451パック(5個)全ねじM6451
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
414919474×101パック(12個)全ねじM4100.7
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
42802925M6×501パック(5個)全ねじM6501
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
414919564×121パック(12個)全ねじM4120.7
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
42802934M8×141パック(6個)全ねじM8141.25
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
414919654×151パック(10個)全ねじM4150.7
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
42802943M8×281パック(5個)全ねじM8281.25
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
414919744×161パック(10個)全ねじM4160.7
539
593(税込)
翌日出荷
42802952M8×401パック(4個)全ねじM8401.25
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
414919834×201パック(10個)全ねじM4200.7
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
42802961M8×551パック(3個)全ねじM8551.25
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
414919924×251パック(9個)全ねじM4250.7
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
414920014×301パック(7個)全ねじM4300.7
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
42802986M10×151パック(4個)全ねじM10151.5
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
414920174×351パック(6個)全ねじM4350.7
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
42802995M10×501パック(2個)全ねじM10501.5
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
414920265×61パック(12個)全ねじM560.8
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
414920355×81パック(12個)全ねじM580.8
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
414920445×101パック(12個)全ねじM5100.8
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
414920535×121パック(10個)全ねじM5120.8
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
414920625×141パック(10個)全ねじM5140.8
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
414920715×151パック(10個)全ねじM5150.8
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
414920875×161パック(10個)全ねじM5160.8
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
414920965×181パック(10個)全ねじM5180.8
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
414921055×201パック(10個)全ねじM5200.8
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
414921145×251パック(8個)全ねじM5250.8
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
414921235×451パック(5個)全ねじM5450.8
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
414921325×501パック(4個)全ねじM5500.8
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
414921416×61パック(8個)全ねじM661
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
414921576×81パック(10個)全ねじM681
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41492227
2017-09-11
用途:

ボルトの頭のボリュームが思っていたよりも大きかったです。機能的には錆びることもなく問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 41492333
2013-09-22
用途: 中古車両の整備

一般的な鉄ボルトはこの手の種類がそこそこありますが、車両に使用する場合は高トルクがかけられないので、場所が限定されて困っていました。
またこの高トルクで締結できるSCM435クラスの六角穴付きボタンボルトは、非常に使い勝手が良いのですが、表面処理選べない場合が多く、外観を気にする場所には自分で塗装する必要があり、煩雑なものでした。
ブラック系の色相が選べることは、非常にありがたく、ネジ精度えお含めた出来栄えも良く満足しています。
今後クロームやステンレスブラックなど、ほかのSCM435クラスの表面処理違い商品の拡充を強く望みます。
また価格もこなれてくることを期待しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2003:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする