曜日別特売

六角穴付ボタンボルト UNF (ステンレス)

六角穴付ボタンボルト UNF (ステンレス) - 大阪魂六角穴付ボタンボルト UNF (ステンレス) - 大阪魂六角穴付ボタンボルト UNF (ステンレス) - 大阪魂
種別-材質ステンレス頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(inch)
山数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41497111#0×1/8#01/880
409
450(税込)
翌々日出荷
返品不可
41497127#0×3/16#03/1680
409
450(税込)
翌々日出荷
返品不可
41497136#0×1/4#01/480
409
450(税込)
翌々日出荷
返品不可
414971451/4×1"1/41/41-1/428
909
1,000(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2077:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする