大阪魂
六角穴付ボルト 全ねじ (SCM435/ニッケル)
種別
全ねじ
材質
SCM435
表面処理
ニッケル
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
全22種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
選択してください
30
35
40
45
50
55
60
70
80
100
ねじピッチ
選択してください
0.7
0.8
1
1.25
1.5
内容量
選択してください
1パック(2個)
1パック(3個)
1パック(4個)
1パック(5個)
1パック(6個)
1パック(7個)
1パック(8個)
1個
22種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法t(mm)
寸法r(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41521496
4×30×30
1パック(8個)
M4
30
0.7
2
0.2
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
41521505
4×35×35
1パック(7個)
M4
35
0.7
2
0.2
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
41521514
4×40×40
1パック(6個)
M4
40
0.7
2
0.2
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
41521523
5×30×30
1パック(6個)
M5
30
0.8
2.5
0.2
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
41521532
5×35×35
1パック(6個)
M5
35
0.8
2.5
0.2
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
41521541
5×40×40
1パック(5個)
M5
40
0.8
2.5
0.2
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
41521557
5×45×45
1パック(5個)
M5
45
0.8
2.5
0.2
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
41521566
5×50×50
1パック(4個)
M5
50
0.8
2.5
0.2
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
41521575
5×55×55
1パック(3個)
M5
55
0.8
2.5
0.2
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
41521584
6×35×35
1パック(5個)
M6
35
1
3
0.25
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
41521593
6×40×40
1パック(4個)
M6
40
1
3
0.25
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
41521602
6×45×45
1パック(4個)
M6
45
1
3
0.25
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
41521611
6×50×50
1パック(4個)
M6
50
1
3
0.25
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
41521627
6×60×60
1パック(3個)
M6
60
1
3
0.25
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
41521636
6×80×80
1個
M6
80
1
3
0.25
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
41521645
8×40×40
1パック(3個)
M8
40
1.25
4
0.4
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
41521654
8×45×45
1パック(3個)
M8
45
1.25
4
0.4
¥
559
¥
615
(税込)
翌日出荷
返品不可
41521663
8×50×50
1パック(3個)
M8
50
1.25
4
0.4
¥
639
¥
703
(税込)
翌日出荷
返品不可
41521672
8×60×60
1パック(2個)
M8
60
1.25
4
0.4
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
41521681
8×100×100
1個
M8
100
1.25
4
0.4
¥
429
¥
472
(税込)
翌日出荷
返品不可
41521697
10×60×60
1パック(2個)
M10
60
1.5
5
0.4
¥
809
¥
890
(税込)
翌日出荷
返品不可
41521706
10×70×70
1個
M10
70
1.5
5
0.4
¥
569
¥
626
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください