六角穴付皿ボルト (SCM435/三価ホワイト)(パック品)

六角穴付皿ボルト (SCM435/三価ホワイト)(パック品) - 大阪魂六角穴付皿ボルト (SCM435/三価ホワイト)(パック品) - 大阪魂六角穴付皿ボルト (SCM435/三価ホワイト)(パック品) - 大阪魂六角穴付皿ボルト (SCM435/三価ホワイト)(パック品) - 大阪魂六角穴付皿ボルト (SCM435/三価ホワイト)(パック品) - 大阪魂六角穴付皿ボルト (SCM435/三価ホワイト)(パック品) - 大阪魂六角穴付皿ボルト (SCM435/三価ホワイト)(パック品) - 大阪魂六角穴付皿ボルト (SCM435/三価ホワイト)(パック品) - 大阪魂
(20件のレビュー)
材質SCM435表面処理三価ホワイト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全89種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
内容量
89種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
種別
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
415317343×51パック(15個)全ねじM350.5
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415317433×61パック(17個)全ねじM360.5
539
593(税込)
当日出荷
415317523×81パック(17個)全ねじM380.5
478
526(税込)
当日出荷
415317613×101パック(17個)全ねじM3100.5
478
526(税込)
当日出荷
415317773×121パック(17個)全ねじM3120.5
539
593(税込)
当日出荷
415317863×141パック(15個)全ねじM3140.5
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415317953×151パック(15個)全ねじM3150.5
539
593(税込)
当日出荷
415318043×161パック(15個)全ねじM3160.5
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415318133×201パック(15個)全ねじM3200.5
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415318223×251パック(10個)全ねじM3250.5
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415318313×301パック(10個)全ねじM3300.5
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415318473×351パック(8個)全ねじM3350.5
539
593(税込)
翌々日出荷
415318564×61パック(15個)全ねじM460.7
539
593(税込)
当日出荷
415318654×81パック(15個)全ねじM480.7
468
515(税込)
当日出荷
415318744×101パック(15個)全ねじM4100.7
468
515(税込)
当日出荷
415318834×121パック(15個)全ねじM4120.7
468
515(税込)
当日出荷
415318924×141パック(15個)全ねじM4140.7
539
593(税込)
当日出荷
415319014×151パック(15個)全ねじM4150.7
539
593(税込)
当日出荷
415319174×161パック(15個)全ねじM4160.7
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415319264×181パック(13個)全ねじM4180.7
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415319354×201パック(13個)全ねじM4200.7
468
515(税込)
当日出荷
415319444×251パック(12個)全ねじM4250.7
468
515(税込)
当日出荷
415319534×301パック(10個)全ねじM4300.7
539
593(税込)
翌々日出荷
415319624×351パック(9個)全ねじM4350.7
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415319714×401パック(8個)全ねじM4400.7
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415319874×551パック(4個)全ねじM4550.7
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415319964×601パック(3個)全ねじM4600.7
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415320055×61パック(13個)全ねじM560.8
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415320145×81パック(15個)全ねじM580.8
468
515(税込)
当日出荷
415320235×101パック(15個)全ねじM5100.8
478
526(税込)
当日出荷
415320325×121パック(15個)全ねじM5120.8
478
526(税込)
当日出荷
415320415×141パック(15個)全ねじM5140.8
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415320575×151パック(15個)全ねじM5150.8
539
593(税込)
当日出荷
415320665×161パック(13個)全ねじM5160.8
468
515(税込)
当日出荷
415320755×181パック(12個)全ねじM5180.8
539
593(税込)
当日出荷
415320845×201パック(12個)全ねじM5200.8
539
593(税込)
当日出荷
415320935×251パック(10個)全ねじM5250.8
539
593(税込)
当日出荷
415321025×301パック(9個)全ねじM5300.8
539
593(税込)
当日出荷
415321115×351パック(8個)全ねじM5350.8
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415321275×401パック(7個)全ねじM5400.8
539
593(税込)
当日出荷
415321365×451パック(6個)全ねじM5450.8
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415321455×501パック(5個)全ねじM5500.8
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415321546×81パック(10個)全ねじM681
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415321636×101パック(13個)全ねじM6101
539
593(税込)
当日出荷
415321726×121パック(12個)全ねじM6121
468
515(税込)
当日出荷
415321816×141パック(12個)全ねじM6141
539
593(税込)
当日出荷
415321976×151パック(12個)全ねじM6151
539
593(税込)
当日出荷
415322066×161パック(12個)全ねじM6161
539
593(税込)
当日出荷
415322156×181パック(10個)全ねじM6181
478
526(税込)
当日出荷
415322246×201パック(10個)全ねじM6201
478
526(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41532172
2024-04-15
用途: 台車などの補修に
医療・福祉・介護関連業

以前も購入したので、再度の購入になります。 必要な寸法にピッタリで、価格もお得感があり重宝しています。

対象商品 : 41531962
2023-07-29
用途: 壊れやすい器具の改造
建設業・工事業

細かい寸法で絞り込みができるので探しやすかったです

対象商品 : 41532416
2022-09-06
用途: 制作工具の固定用
その他業種

STナット8Mの固定用に使用、しっかり締め付け出来ます。

対象商品 : 41532197
2021-07-01
用途: バイクのメンテナンス

エイプ50のジェネレータ台座を固定するボルトに使用しています。
純正はプラスネジですが、取り外しの際に舐めてしまい六角皿ボルトに変更しました。
電食を抑えるためにも、純正に近い材質の鉄メッキ製が欲しかったのですが、ホームセンターでは入手困難です。
品質も良く安価なため、また必要になったら購入します。

1が参考にしています
対象商品 : 41532513
2021-06-28
用途: 外車のフレーム部分
その他業種

このタイプのボルトはホームセンター等ではなかなか見かけず、また、ボルトサイズ的に小さいものが多く所望のものがなかったのでこちらで購入出来て本当に助かった。

対象商品 : 41531795
2021-08-25
用途: 模型工作
製造業

精度も高く非常に優れていると思います。ほかのサイズも良好です。

対象商品 : 41532206
2021-09-24
用途: バイク整備
製造業

普通に使えます。購入する時、全長なのか、首下なのか迷ったので表記をしっかり書いてくれるとうれしい

対象商品 : 41532486
2021-04-05
用途: バイクのメンテナンス

オフロードバイクのハンドガードに使用。安価な製品の生鉄ボルトの頭だけ折れたのを機に、このハイテンボルトに交換しました。トルクを掛けても舐めづらいし、転倒しても折れづらいので多い日も安心です。
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
1863:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする