大阪魂
六角穴付皿ボルト (SCM435/スズコバ)(パック品)
種別
全ねじ
材質
SCM435
表面処理
スズコバ
頭部形状
六角穴付き皿
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
全29種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
選択してください
5
6
8
10
12
14
15
16
20
25
30
45
ねじピッチ
選択してください
0.5
0.7
0.8
1
1.25
内容量
選択してください
1パック(4個)
1パック(5個)
1パック(6個)
1パック(7個)
1パック(8個)
1パック(9個)
1パック(10個)
1パック(12個)
1パック(13個)
29種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41533326
3×5
1パック(13個)
M3
5
0.5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41533335
3×6
1パック(13個)
M3
6
0.5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41533344
3×8
1パック(13個)
M3
8
0.5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41533353
3×10
1パック(13個)
M3
10
0.5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41533362
4×6
1パック(12個)
M4
6
0.7
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41533371
4×8
1パック(12個)
M4
8
0.7
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41533387
4×10
1パック(12個)
M4
10
0.7
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41533396
4×12
1パック(12個)
M4
12
0.7
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41533405
4×14
1パック(12個)
M4
14
0.7
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41533414
5×8
1パック(10個)
M5
8
0.8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41533423
5×10
1パック(10個)
M5
10
0.8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41533432
5×12
1パック(10個)
M5
12
0.8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41533441
5×14
1パック(10個)
M5
14
0.8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41533457
5×15
1パック(10個)
M5
15
0.8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41533466
5×20
1パック(10個)
M5
20
0.8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41533475
5×25
1パック(8個)
M5
25
0.8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41533484
5×45
1パック(6個)
M5
45
0.8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41533493
6×8
1パック(8個)
M6
8
1
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41533502
6×10
1パック(9個)
M6
10
1
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41533511
6×12
1パック(8個)
M6
12
1
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41533527
6×15
1パック(8個)
M6
15
1
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41533536
6×16
1パック(8個)
M6
16
1
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41533545
6×20
1パック(8個)
M6
20
1
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41533554
6×25
1パック(7個)
M6
25
1
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41533563
6×30
1パック(6個)
M6
30
1
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41533572
6×45
1パック(4個)
M6
45
1
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41533581
8×15
1パック(5個)
M8
15
1.25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41533597
8×20
1パック(5個)
M8
20
1.25
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41533606
8×30
1パック(4個)
M8
30
1.25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください