六角穴付皿ボルト (ステンレス)

六角穴付皿ボルト (ステンレス) - 大阪魂六角穴付皿ボルト (ステンレス) - 大阪魂六角穴付皿ボルト (ステンレス) - 大阪魂六角穴付皿ボルト (ステンレス) - 大阪魂六角穴付皿ボルト (ステンレス) - 大阪魂六角穴付皿ボルト (ステンレス) - 大阪魂六角穴付皿ボルト (ステンレス) - 大阪魂六角穴付皿ボルト (ステンレス) - 大阪魂
(116件のレビュー)
材質ステンレス頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴
全233種類を絞り込む
ねじの呼び
内容量
233種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
種別
ねじ長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
415346832×31パック(2個)M230.4全ねじ-
399
439(税込)
当日出荷
415346922×41パック(4個)M240.4全ねじ-
399
439(税込)
当日出荷
415347012×51パック(4個)M250.4全ねじ-
399
439(税込)
当日出荷
415347172×61パック(4個)M260.4全ねじ-
399
439(税込)
当日出荷
415347262×81パック(4個)M280.4全ねじ-
399
439(税込)
当日出荷
415347352×101パック(4個)M2100.4全ねじ-
399
439(税込)
当日出荷
415347442×121パック(4個)M2120.4全ねじ-
399
439(税込)
当日出荷
415347532×151パック(3個)M2150.4全ねじ-
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415347622×161パック(3個)M2160.4全ねじ-
399
439(税込)
当日出荷
415347712.5×41パック(4個)M2.540.45全ねじ-
399
439(税込)
当日出荷
415347872.5×51パック(4個)M2.550.45全ねじ-
399
439(税込)
当日出荷
415347962.5×61パック(4個)M2.560.45全ねじ-
399
439(税込)
当日出荷
415348052.5×81パック(4個)M2.580.45全ねじ-
399
439(税込)
当日出荷
415348142.5×101パック(4個)M2.5100.45全ねじ-
399
439(税込)
当日出荷
415348232.5×121パック(4個)M2.5120.45全ねじ-
399
439(税込)
当日出荷
415348322.5×151パック(4個)M2.5150.45全ねじ-
399
439(税込)
当日出荷
415348412.5×201パック(3個)M2.5200.45全ねじ-
399
439(税込)
当日出荷
415348573×41パック(6個)M340.5全ねじ-
399
439(税込)
当日出荷
415348663×51パック(10個)M350.5全ねじ-
399
439(税込)
当日出荷
415348753×61パック(12個)M360.5全ねじ-
329
362(税込)
当日出荷
415348843×71パック(10個)M370.5全ねじ-
399
439(税込)
当日出荷
415348933×81パック(12個)M380.5全ねじ-
399
439(税込)
当日出荷
42822543M3×101パック(26個)M3100.5全ねじ-
339
373(税込)
当日出荷
42822552M3×121パック(25個)M3120.5全ねじ-
399
439(税込)
当日出荷
415349273×141パック(10個)M3140.5全ねじ-
399
439(税込)
当日出荷
42822561M3×151パック(24個)M3150.5全ねじ-
399
439(税込)
当日出荷
42822577M3×161パック(23個)M3160.5全ねじ-
339
373(税込)
当日出荷
415349543×181パック(9個)M3180.5全ねじ-
399
439(税込)
当日出荷
42822586M3×201パック(20個)M3200.5全ねじ-
339
373(税込)
当日出荷
42822595M3×251パック(17個)M3250.5全ねじ-
429
472(税込)
当日出荷
42822604M3×301パック(14個)M3300.5半ねじ-
539
593(税込)
当日出荷
42822613M4×81パック(23個)M480.7全ねじ-
339
373(税込)
当日出荷
42822622M4×151パック(19個)M4150.7全ねじ-
399
439(税込)
当日出荷
42822631M4×161パック(18個)M4160.7全ねじ-
329
362(税込)
当日出荷
42822647M4×201パック(16個)M4200.7全ねじ-
339
373(税込)
当日出荷
42822656M4×251パック(13個)M4250.7全ねじ-
439
483(税込)
当日出荷
42822665M4×301パック(11個)M4300.7半ねじ20
459
505(税込)
当日出荷
42822674M4×351パック(10個)M4350.7半ねじ-
539
593(税込)
当日出荷
42822683M4×401パック(9個)M4400.7全ねじ-
499
549(税込)
当日出荷
42822692M5×101パック(16個)M5100.8全ねじ-
339
373(税込)
当日出荷
42822701M5×151パック(14個)M5150.8全ねじ-
399
439(税込)
当日出荷
42822717M5×201パック(12個)M5200.8全ねじ-
419
461(税込)
当日出荷
42822726M5×251パック(11個)M5250.8全ねじ-
419
461(税込)
当日出荷
42822735M5×301パック(9個)M5300.8全ねじ-
379
417(税込)
当日出荷
42822744M5×351パック(7個)M5350.8全ねじ-
399
439(税込)
当日出荷
42822762M6×81パック(13個)M681全ねじ-
349
384(税込)
当日出荷
42822771M6×121パック(12個)M6121全ねじ-
399
439(税込)
当日出荷
42822787M6×161パック(11個)M6161全ねじ-
399
439(税込)
当日出荷
42822796M6×301パック(7個)M6301全ねじ-
399
439(税込)
当日出荷
42822805M6×351パック(6個)M6351全ねじ-
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:116
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-06
用途: 自転車の修理
サービス業

モノタロウを利用するのは初めてでしたが、注文から24時間経たないくらいに到着して助かりました。商品そのものには何も問題無し。

対象商品 : 41535426
2025-12-05
用途: 磁石の取付に使いました。
有限会社ミズワキその他業種

円形の磁石の取付がテーパー(皿)状だったので、それに使用しました。
当たり前かもしれませんがピッタリです。

2025-07-21
用途: 電動モーターの取り付け
サービス業

プラスの頭のボルトよりより確実に締め付けと取り外しが出来るので良いと思います。

2025-02-26
用途: クルマの補修、改造パーツ
建設業・工事業

品質に問題なし。六角穴の皿ボルトは意外に入手し難いので助かる。サイズも豊富でいいね。

2025-02-24
用途: バイクシート取付けのため
自動車・二輪車・自転車関連業

大阪魂のボルトはサイズがいろいろそろっていて非常にありがたい。長さがぴったり合いました。

対象商品 : 41536047
2025-08-06
用途: ベースブラケットの固定
農・林・水産業

価格、品質も良く大満足です。ホームセンターでは取り扱いがないので、大変助かりました。発送も早く有り難いです。

対象商品 : 41535487
2024-04-17
用途: ピロアッパーマウントのピロボール交換
自動車・二輪車・自転車関連業

車高調のピロアッパーマウントのピロボールを交換するに当たり、マウントを分解したのですが、ネジロック剤が塗られているボルトは、外す際にナメ気味になります。そのため、ボルトは再利用せず新品に交換しました。ホームセンター等にはないため、モノタロウで買えるのはありがたいです。もちろん使用には全く問題ありません。

対象商品 : 41535611
2024-02-26
用途: バイク整備
農・林・水産業

バイクのキャリアのカスタマイズのために使いました。
この手のサイズと種類になると、ホームセンターには置いてないです。
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
3024:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする