曜日別特売

六角穴付皿ボルト (ステンレス/ブラック)(パック品)

六角穴付皿ボルト (ステンレス/ブラック)(パック品) - 大阪魂六角穴付皿ボルト (ステンレス/ブラック)(パック品) - 大阪魂六角穴付皿ボルト (ステンレス/ブラック)(パック品) - 大阪魂六角穴付皿ボルト (ステンレス/ブラック)(パック品) - 大阪魂六角穴付皿ボルト (ステンレス/ブラック)(パック品) - 大阪魂六角穴付皿ボルト (ステンレス/ブラック)(パック品) - 大阪魂
(30件のレビュー)
種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き皿表面処理ブラック穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
全20種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
内容量
20種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
415366863×61パック(8個)M360.5
539
593(税込)
当日出荷
415366953×81パック(8個)M380.5
539
593(税込)
当日出荷
415367043×101パック(8個)M3100.5
539
593(税込)
当日出荷
415367133×121パック(8個)M3120.5
539
593(税込)
当日出荷
415367224×61パック(7個)M460.7
539
593(税込)
当日出荷
415367314×81パック(8個)M480.7
539
593(税込)
当日出荷
415367474×101パック(8個)M4100.7
539
593(税込)
当日出荷
415367564×121パック(7個)M4120.7
539
593(税込)
当日出荷
415367654×141パック(6個)M4140.7
539
593(税込)
当日出荷
415367744×251パック(5個)M4250.7
539
593(税込)
当日出荷
415367835×81パック(6個)M580.8
539
593(税込)
当日出荷
415367925×101パック(6個)M5100.8
539
593(税込)
当日出荷
415368015×201パック(5個)M5200.8
539
593(税込)
当日出荷
415368175×251パック(4個)M5250.8
539
593(税込)
当日出荷
415368266×151パック(4個)M6151
539
593(税込)
当日出荷
415368356×201パック(4個)M6201
539
593(税込)
当日出荷
415368446×251パック(3個)M6251
539
593(税込)
当日出荷
415368536×301パック(3個)M6301
539
593(税込)
当日出荷
415368626×351パック(3個)M6351
539
593(税込)
当日出荷
415368718×201パック(3個)M8201.25
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-21
用途: 電動エアガンに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

趣味の電動エアガンのレールシステムの取り付けに使用、付属のボルトでは長すぎの為、錆びず丈夫なこの商品を使用しました、次回からもこれを使います!

対象商品 : 41536765
2024-09-30
用途: バイクのミラー
製造業

ミラーに使われていたボルトが錆るので探していたところステンレス製で黒染めの当品を見つけたので購入。雰囲気もバッチリで錆の心配も不要なので満足しています。

対象商品 : 41536695
2022-02-02
用途: ロードバイクのメンテナンス
製造業

問題なく使用できます。六角穴がナメてしまうことも無いです。

対象商品 : 41536801
2021-10-07
用途: 自動車作業

サイズもたくさんあり,またバラで購入可能で助かります、

対象商品 : 41536765
2021-05-21
用途: ボンピン取り付け
その他業種

普通のステンレス製でも良かったのですが、ボンピン本体が黒だったのと、14mm
という長さがバッチリでした!

対象商品 : 41536747
2021-01-10
用途: トリマーベース用
サービス業

トリマーベースの自作プレートの取り付け用に購入
こだわりで黒いものが欲しかったので満足です。

対象商品 : 41536686
2020-11-19
用途: プラスを六角に
製造業

通常の+ネジより締めやすく、ワッシャーを合わせて変更。見た目もよく安心感が+ネジよりある。交換して良かった。別の場所も交換し追加注文します。

対象商品 : 41536853
2020-09-21
用途: バイクの修理用
製造業

GPZ900Rのミラーを固定するネジとして使用しました。プラスネジから六角穴に変わり、色も黒でカッコ良くなりました。ステンレスなのでサビの心配もいらないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
606:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする