大阪魂
六角穴付皿ボルト(JIS-B1194 (SCM435/3価ブラック)(パック品)
種別
全ねじ
ねじの呼び
M3
材質
SCM435
長さ(mm)
4
ねじピッチ
0.5
色
黒
寸法t(mm)
1.1
寸法S(mm)
2
表面処理
3価ブラック
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
1.86
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
6.72
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1パック(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41537605
3×4
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください