大阪魂
六角穴付皿ボルト (ステンレス)(小箱)
種別
全ねじ
材質
ステンレス
頭部形状
六角穴付き皿
穴の形状
六角穴
バスケットに入れる
211
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41610396
2×3
1箱(500個)
-
M2
3
0.4
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41610405
2×4
1箱(500個)
-
M2
4
0.4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41610414
2×5
1箱(500個)
-
M2
5
0.4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41610423
2×6
1箱(500個)
-
M2
6
0.4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41610432
2×8
1箱(500個)
-
M2
8
0.4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41610441
2×10
1箱(500個)
-
M2
10
0.4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41610457
2×12
1箱(500個)
-
M2
12
0.4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41610475
2×16
1箱(500個)
-
M2
16
0.4
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41610484
2.5×4
1箱(500個)
-
M2.5
4
0.45
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41610493
2.5×5
1箱(500個)
-
M2.5
5
0.45
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41610502
2.5×6
1箱(500個)
-
M2.5
6
0.45
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41610511
2.5×8
1箱(500個)
-
M2.5
8
0.45
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41610527
2.5×10
1箱(500個)
-
M2.5
10
0.45
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41610536
2.5×12
1箱(500個)
-
M2.5
12
0.45
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41610545
2.5×15
1箱(500個)
-
M2.5
15
0.45
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41610554
2.5×20
1箱(500個)
-
M2.5
20
0.45
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41610563
3×4
1箱(500個)
-
M3
4
0.5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41610572
3×5
1箱(500個)
-
M3
5
0.5
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41610581
3×6
1箱(500個)
-
M3
6
0.5
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41610597
3×7
1箱(500個)
-
M3
7
0.5
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41610606
3×8
1箱(500個)
-
M3
8
0.5
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41610615
3×10
1箱(500個)
-
M3
10
0.5
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月7日
41610624
3×12
1箱(500個)
-
M3
12
0.5
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41610633
3×14
1箱(500個)
-
M3
14
0.5
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41610642
3×15
1箱(500個)
-
M3
15
0.5
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41610651
3×16
1箱(500個)
-
M3
16
0.5
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41610667
3×18
1箱(500個)
-
M3
18
0.5
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41610676
3×20
1箱(500個)
-
M3
20
0.5
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41610685
3×25
1箱(500個)
-
M3
25
0.5
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41610694
3×30
1箱(500個)
-
M3
30
0.5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41610703
3×35
1箱(500個)
-
M3
35
0.5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41610721
3×45
1箱(500個)
-
M3
45
0.5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41610746
4×5
1箱(500個)
-
M4
5
0.7
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41610755
4×6
1箱(500個)
-
M4
6
0.7
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41610764
4×8
1箱(500個)
-
M4
8
0.7
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41610773
4×10
1箱(500個)
-
M4
10
0.7
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41610782
4×12
1箱(500個)
-
M4
12
0.7
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41610791
4×14
1箱(500個)
-
M4
14
0.7
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41610807
4×15
1箱(500個)
-
M4
15
0.7
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41610816
4×16
1箱(500個)
-
M4
16
0.7
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41610834
4×20
1箱(500個)
-
M4
20
0.7
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
41610852
4×25
1箱(500個)
-
M4
25
0.7
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41610861
4×30
1箱(500個)
-
M4
30
0.7
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41610877
4×35
1箱(500個)
-
M4
35
0.7
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41610886
4×40
1箱(500個)
-
M4
40
0.7
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41610895
4×45
1箱(200個)
-
M4
45
0.7
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41610904
4×50
1箱(200個)
-
M4
50
0.7
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41610956
5×6
1箱(500個)
-
M5
6
0.8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41610965
5×8
1箱(500個)
-
M5
8
0.8
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41610974
5×10
1箱(500個)
-
M5
10
0.8
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ