曜日別特売

六角穴付皿ボルト UNC (ステンレス)(小箱)

六角穴付皿ボルト UNC (ステンレス)(小箱) - 大阪魂
(1件のレビュー)
種別-頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
全98種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(inch)
山数
内容量
98種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
材質/仕上
長さ(inch)
材質
寸法L(inch)
山数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43845584#2-56×5/161箱(100個)No.2-5/16ステンレス-56
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
43845593#2-56×1/21箱(100個)No.2-1/2ステンレス-56
16,980
18,678(税込)
71日以内出荷
返品不可
43845602#2-56×5/81箱(100個)No.2-5/8ステンレス-56
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
43845611#2-56×3/41箱(100個)No.2-3/4ステンレス-56
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
43845627#2-56×1"1箱(100個)No.2-1ステンレス-56
42,980
47,278(税込)
71日以内出荷
返品不可
43845636#3-48×1/41箱(100個)No.3-1/4ステンレス-48
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
43845645#3-48×5/161箱(100個)No.3-5/16ステンレス-48
22,980
25,278(税込)
71日以内出荷
返品不可
43845654#4-40×3/41箱(100個)No.4-3/4ステンレス-40
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
43845663#4-40×1"1/41箱(100個)No.4-1-1/4ステンレス-40
42,980
47,278(税込)
71日以内出荷
返品不可
43845672#5-40×3/161箱(100個)No.5-3/16ステンレス-40
29,980
32,978(税込)
71日以内出荷
43845681#5-40×1/41箱(100個)No.5-1/4ステンレス-40
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
43845697#5-40×5/161箱(100個)No.5-5/16ステンレス-40
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
43845706#5-40×1/21箱(100個)No.5-1/2ステンレス-40
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
43845715#5-40×5/81箱(100個)No.5-5/8ステンレス-40
29,980
32,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
43845724#5-40×3/41箱(100個)No.5-3/4ステンレス-40
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
43845733#6-32×7/81箱(100個)No.6-7/8ステンレス-32
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
43845742#6-32×2"1箱(100個)No.6-2ステンレス-32
77,980
85,778(税込)
71日以内出荷
返品不可
43845751#8-32×1/41箱(100個)No.8-1/4ステンレス-32
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
43845767#8-32×5/161箱(100個)No.8-5/16ステンレス-32
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
43845776#8-32×1"1箱(100個)No.8-1ステンレス-32
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
43845785#8-32×1"1/41箱(100個)No.8-1-1/4ステンレス-32
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
返品不可
43845794#8-32×1"1/21箱(100個)No.8-1-1/2ステンレス-32
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
43845803#8-32×1"3/41箱(100個)No.8-1-3/4ステンレス-32
53,980
59,378(税込)
71日以内出荷
43845812#8-32×2"1箱(100個)No.8-2ステンレス-32
60,980
67,078(税込)
71日以内出荷
43845821#10-24×3/81箱(100個)No.10-3/8ステンレス-24
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
43845837#10-24×5/81箱(100個)No.10-5/8ステンレス-24
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
43845846#10-24×3/41箱(100個)No.10-3/4ステンレス-24
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
43845855#10-24×1"1箱(100個)No.10-1ステンレス-24
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
43845864#10×1"1/41箱(100個)No.10-1-1/4ステンレス-24
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
返品不可
43845873#10×1"1/21箱(100個)No.10-1-1/2ステンレス-24
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
43845882#10×1"3/41箱(100個)No.10-1-3/4ステンレス-24
47,980
52,778(税込)
翌日出荷
返品不可
43845891#10-24×2"1箱(100個)No.10-2ステンレス-24
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
返品不可
43845907#10×2"1/21箱(100個)No.10-2-1/2ステンレス-24
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
43845916#10-24×3"1箱(100個)No.10-3ステンレス-24
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
返品不可
438459251/4-20×7/81箱(100個)1/4-7/8ステンレス-20
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
438459341/4×1"1/41箱(100個)1/4-1-1/4ステンレス-20
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
返品不可
438459431/4×2"1/21箱(100個)1/4-2-1/2ステンレス-20
77,980
85,778(税込)
翌日出荷
返品不可
438459521/4-20×3"1箱(100個)1/4-3ステンレス-20
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
返品不可
438459611/4-20×4"1箱(100個)1/4-4ステンレス-20
229,800
252,780(税込)
翌日出荷
返品不可
438459775/16×1/21箱(50個)5/16-1/2ステンレス-18
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
438459865/16×1"3/41箱(50個)5/16-1-3/4ステンレス-18
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
返品不可
438459955/16×2"1/41箱(50個)5/16-2-1/4ステンレス-18
58,980
64,878(税込)
翌日出荷
返品不可
438460045/16-18×3"1箱(50個)5/16-3ステンレス-18
76,980
84,678(税込)
翌日出荷
返品不可
438460133/8-16×1/21箱(50個)3/8-1/2ステンレス-16
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
返品不可
438460223/8-16×3"1箱(50個)3/8-3ステンレス-16
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
返品不可
438460317/16-14×1"1箱(10個)7/16-1ステンレス-14
60,980
67,078(税込)
71日以内出荷
返品不可
438460477/16×1"1/41箱(10個)7/16-1-1/4ステンレス-14
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
返品不可
438460567/16×1"1/21箱(10個)7/16-1-1/2ステンレス-14
77,980
85,778(税込)
翌日出荷
返品不可
438460657/16-14×2"1箱(10個)7/16-2ステンレス-14
84,980
93,478(税込)
71日以内出荷
返品不可
438460741/2-13×3/41箱(10個)1/2-3/4ステンレス-13
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41612681
2015-10-13
用途: 機械保守用

安価で助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
941:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする