六角穴付皿ボルト UNF (ステンレス)(小箱)

六角穴付皿ボルト UNF (ステンレス)(小箱) - 大阪魂
種別-頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
全33種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(inch)
山数
内容量
33種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
材質
長さ(inch)
材質/仕上
寸法L(inch)
山数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43846311#0-80×1/81箱(100個)No.0ステンレス1/8--80
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
43846327#0-80×3/161箱(100個)No.0ステンレス3/16--80
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43846336#0-80×1/41箱(100個)No.0ステンレス1/4--80
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
43846345#0-80×3/81箱(100個)No.0ステンレス3/8--80
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43846354#1-72×1/81箱(100個)No.1ステンレス1/8--72
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43846363#1-72×3/161箱(100個)No.1ステンレス3/16--72
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
43846372#1-72×1/41箱(100個)No.1ステンレス1/4--72
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43846381#1-72×5/161箱(100個)No.1ステンレス5/16--72
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
43846397#1-72×3/81箱(100個)No.1ステンレス3/8--72
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43846406#10×2"1/21箱(100個)No.10ステンレス2-1/2--32
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
43846415#10×3"1箱(100個)No.10ステンレス3--32
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
438464241/4-28×3/81箱(100個)1/4ステンレス3/8--28
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
438464331/4-28×1"1箱(100個)1/4ステンレス1--28
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
438464421/4×1"1/41箱(100個)1/4ステンレス1-1/4--28
60,980
67,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
438464511/4×1"1/21箱(100個)1/4ステンレス1-1/2--28
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
438464671/4-28×2"1箱(100個)1/4ステンレス2--28
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
438464765/16×5/81箱(50個)5/16ステンレス5/8--24
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
438464855/16×1"1/41箱(50個)5/16ステンレス1-1/4--24
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
438464945/16×1"1/21箱(50個)5/16ステンレス1-1/2--24
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
438465035/16-24×2"1箱(50個)5/16ステンレス2--24
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
438465123/8-24×3/41箱(50個)3/8ステンレス3/4--24
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
438465213/8×1"1/41箱(50個)3/8ステンレス1-1/4--24
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
438465373/8×1"1/21箱(50個)3/8ステンレス1-1/2--24
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
438465463/8×2"1箱(50個)3/8ステンレス2--24
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
41612846#10×3/81箱(100個)#10--ステンレス3/832
取扱い終了
返品不可
代替品有
41612855#10×5/81箱(100個)#10--ステンレス5/832
取扱い終了
返品不可
代替品有
41612864#10×3/41箱(100個)#10--ステンレス3/432
取扱い終了
返品不可
代替品有
41612873#10×7/81箱(100個)#10--ステンレス7/832
取扱い終了
返品不可
代替品有
41612882#10×1"1箱(100個)#10--ステンレス132
取扱い終了
返品不可
代替品有
41612891#10×1"1/41箱(100個)#10--ステンレス1-1/432
取扱い終了
返品不可
代替品有
416129075/16×3/41箱(50個)5/16--ステンレス3/424
取扱い終了
返品不可
代替品有
416129165/16×1"1箱(50個)5/16--ステンレス124
取扱い終了
返品不可
代替品有
416129253/8×1"1箱(50個)3/8--ステンレス124
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41612846#10×3/841537133#10×3/8#10×3/8 六角穴付皿ボルト UNF (ステンレス) 大阪魂 41537133六角穴付皿ボルト UNF (ステンレス)大阪魂1パック(3個)
599
税込659
注文コードが変更になりました
41612855#10×5/841537142#10×5/8#10×5/8 六角穴付皿ボルト UNF (ステンレス) 大阪魂 41537142六角穴付皿ボルト UNF (ステンレス)大阪魂1パック(2個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
41612864#10×3/441537151#10×3/4#10×3/4 六角穴付皿ボルト UNF (ステンレス) 大阪魂 41537151六角穴付皿ボルト UNF (ステンレス)大阪魂1パック(2個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
41612873#10×7/841537167#10×7/8#10×7/8 六角穴付皿ボルト UNF (ステンレス) 大阪魂 41537167六角穴付皿ボルト UNF (ステンレス)大阪魂1パック(2個)
659
税込725
注文コードが変更になりました
41612882#10×1"41537176#10×1"#10×1" 六角穴付皿ボルト UNF (ステンレス) 大阪魂 41537176六角穴付皿ボルト UNF (ステンレス)大阪魂1パック(2個)
659
税込725
注文コードが変更になりました
41612891#10×1"1/441537185#10×1"1/4#10×1"1/4 六角穴付皿ボルト UNF (ステンレス) 大阪魂 41537185六角穴付皿ボルト UNF (ステンレス)大阪魂1個
569
税込626
注文コードが変更になりました
416129075/16×3/4415371945/16×3/45/16×3/4 六角穴付皿ボルト UNF (ステンレス) 大阪魂 41537194六角穴付皿ボルト UNF (ステンレス)大阪魂1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
416129165/16×1"415372035/16×1"5/16×1" 六角穴付皿ボルト UNF (ステンレス) 大阪魂 41537203六角穴付皿ボルト UNF (ステンレス)大阪魂1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
416129253/8×1"415372123/8×1"3/8×1" 六角穴付皿ボルト UNF (ステンレス) 大阪魂 41537212六角穴付皿ボルト UNF (ステンレス)大阪魂1個
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2721:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする