大阪魂
六角穴付止めねじ ダブルポイント (SCM435/スズコバ)(小箱)
表面処理
スズコバ
先端形状
ダブルポイント
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
バスケットに入れる
45
件中 1~45件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43706643
M2×2
1箱(1000個)
M2
0.4
2
¥
69,980
¥76,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43706652
M2×3
1箱(1000個)
M2
0.4
3
¥
48,980
¥53,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43706661
M3×4
1箱(1000個)
M3
0.5
4
¥
17,980
¥19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43706677
M3×5
1箱(1000個)
M3
0.5
5
¥
17,980
¥19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43706686
M3×8
1箱(1000個)
M3
0.5
8
¥
18,980
¥20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43706695
M3×10
1箱(1000個)
M3
0.5
10
¥
19,980
¥21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43706704
M3×12
1箱(1000個)
M3
0.5
12
¥
22,980
¥25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43706713
M3×15
1箱(1000個)
M3
0.5
15
¥
25,980
¥28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43706722
M4×4
1箱(1000個)
M4
0.7
4
¥
19,980
¥21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43706731
M4×5
1箱(1000個)
M4
0.7
5
¥
19,980
¥21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43706747
M4×6
1箱(1000個)
M4
0.7
6
¥
19,980
¥21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43706756
M4×8
1箱(1000個)
M4
0.7
8
¥
19,980
¥21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43706765
M4×10
1箱(1000個)
M4
0.7
10
¥
20,980
¥23,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43706774
M4×12
1箱(1000個)
M4
0.7
12
¥
21,980
¥24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43706801
M5×5
1箱(1000個)
M5
0.8
5
¥
19,980
¥21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43706817
M5×6
1箱(1000個)
M5
0.8
6
¥
19,980
¥21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43706826
M5×8
1箱(1000個)
M5
0.8
8
¥
19,980
¥21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43706835
M5×10
1箱(1000個)
M5
0.8
10
¥
21,980
¥24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43706844
M5×12
1箱(1000個)
M5
0.8
12
¥
24,980
¥27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43706853
M5×14
1箱(500個)
M5
0.8
14
¥
17,980
¥19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43706862
M5×15
1箱(500個)
M5
0.8
15
¥
17,980
¥19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43706871
M5×16
1箱(500個)
M5
0.8
16
¥
21,980
¥24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43706887
M5×18
1箱(500個)
M5
0.8
18
¥
24,980
¥27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43706896
M5×20
1箱(500個)
M5
0.8
20
¥
24,980
¥27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43706905
M6×6
1箱(500個)
M6
1
6
¥
10,980
¥12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43706914
M6×8
1箱(500個)
M6
1
8
¥
11,980
¥13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43706923
M6×10
1箱(500個)
M6
1
10
¥
12,980
¥14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43706932
M6×12
1箱(500個)
M6
1
12
¥
13,980
¥15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43706941
M6×14
1箱(500個)
M6
1
14
¥
18,980
¥20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43706957
M6×15
1箱(500個)
M6
1
15
¥
19,980
¥21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43706966
M6×16
1箱(500個)
M6
1
16
¥
22,980
¥25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43706975
M6×18
1箱(500個)
M6
1
18
¥
25,980
¥28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43706984
M6×20
1箱(500個)
M6
1
20
¥
25,980
¥28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43706993
M6×25
1箱(500個)
M6
1
25
¥
34,980
¥38,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43707002
M8×8
1箱(500個)
M8
1.25
8
¥
17,980
¥19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43707011
M8×10
1箱(500個)
M8
1.25
10
¥
19,980
¥21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43707027
M8×12
1箱(500個)
M8
1.25
12
¥
19,980
¥21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43707036
M8×15
1箱(200個)
M8
1.25
15
¥
10,980
¥12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43707045
M8×16
1箱(200個)
M8
1.25
16
¥
11,980
¥13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43707054
M8×18
1箱(200個)
M8
1.25
18
¥
10,980
¥12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43707063
M8×20
1箱(200個)
M8
1.25
20
¥
14,980
¥16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43707072
M8×25
1箱(200個)
M8
1.25
25
¥
19,980
¥21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
41665811
3×6
1箱(1000個)
M3
0.5
6
取扱い終了
返品不可
代替品有
43706783
M4×14
1箱(1000個)
M4
0.7
14
取扱い終了
返品不可
43706792
M4×20
1箱(1000個)
M4
0.7
20
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください