大阪魂
六角穴付ボルトP=1(JIS W組込 (SCM435/3価ブラック)(小箱)
色
黒
種類
P=1(JIS W組込)
表面処理
3価ブラック
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43833851
M3×10
1箱(1000個)
M3
0.5
10
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43833867
M3×16
1箱(1000個)
M3
0.5
16
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43833876
M3×20
1箱(1000個)
M3
0.5
20
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43833885
M4×16
1箱(500個)
M4
0.7
16
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43833894
M5×8
1箱(500個)
M5
0.8
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43833903
M5×12
1箱(500個)
M5
0.8
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43833912
M5×15
1箱(500個)
M5
0.8
15
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43833921
M5×16
1箱(500個)
M5
0.8
16
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43833937
M5×20
1箱(300個)
M5
0.8
20
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43833946
M5×25
1箱(300個)
M5
0.8
25
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43833955
M5×30
1箱(200個)
M5
0.8
30
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43833964
M5×35
1箱(200個)
M5
0.8
35
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43833973
M6×10
1箱(300個)
M6
1
10
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43833982
M6×16
1箱(300個)
M6
1
16
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43833991
M6×20
1箱(300個)
M6
1
20
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43834007
M6×25
1箱(200個)
M6
1
25
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
41667211
4×8
1箱(1000個)
M4
0.7
8
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください