曜日別特売
M6×25 六角穴付ボルトP=1(JIS W組込 (SCM435/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 43834007

六角穴付ボルトP=1(JIS W組込 (SCM435/3価ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(200個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)25
ねじピッチ1
内容量1箱(200個)注文コード43834007品番M6×25
販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
¥7,098
寸法t(mm)
(ボルト)最小:3
(平座金)1
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
25
材質
鉄
色
黒
種類
P=1(JIS W組込)
寸法S(mm)
5
表面処理
3価ブラック
頭部形状
六角穴付き
寸法d(Φmm)
13
寸法K(mm)
6
寸法U(mm)
(最大)3.7
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2356:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする