大阪魂
極低頭キャップ (SCM435/クローム)(小箱)
種別
全ねじ
材質/仕上
SCM435
表面処理
クローム
頭部形状
極低頭
寸法K(mm)
1.5
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41678944
6×12
M6
12
1
¥
11,980
¥13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
41678935
4×16
M4
16
0.7
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください