(+)スリムヘッド小ねじ(100本入り) (ステンレス)(小箱)

(+)スリムヘッド小ねじ(100本入り) (ステンレス)(小箱) - 大阪魂
材質ステンレス頭部形状スリムヘッド穴の形状十字穴内容量1箱(100個)
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
417652813×10M30.510
取扱い終了
417652973×12M30.512
取扱い終了
417653064×10M40.710
取扱い終了
返品不可
417653154×12M40.712
取扱い終了
417653244×16M40.716
取扱い終了
417653334×20M40.720
取扱い終了
417653425×12M50.812
取扱い終了
返品不可
417653515×16M50.816
取扱い終了
417653676×12M6112
取扱い終了
43076153M3×16M30.516
取扱い終了
返品不可
43076162M3×20M30.520
取扱い終了
返品不可
43076171M3×25M30.525
取扱い終了
返品不可
43076187M3×30M30.530
取扱い終了
返品不可
43076196M4×25M40.725
取扱い終了
返品不可
43076205M4×30M40.730
取扱い終了
返品不可
43076214M5×16M50.816
取扱い終了
返品不可
43076223M5×20M50.820
取扱い終了
返品不可
43076232M5×25M50.825
取扱い終了
返品不可
43076241M5×30M50.830
取扱い終了
返品不可
43076257M6×16M6116
取扱い終了
返品不可
43076266M6×20M6120
取扱い終了
返品不可
43076275M6×25M6125
取扱い終了
返品不可
43076284M6×30M6130
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
474:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする