(+)皿小ねじ (SUS430)(小箱)

(+)皿小ねじ (SUS430)(小箱) - 大阪魂
材質SUS430十字穴番号2頭部形状穴の形状十字穴
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
寸法C(mm)
寸法K(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
417833573×61箱(3000個)M30.56約0.251.75
取扱い終了
返品不可
代替品有
417833663×81箱(2000個)M30.58約0.251.75
取扱い終了
返品不可
代替品有
417833753×101箱(2000個)M30.510約0.251.75
取扱い終了
返品不可
代替品有
417833843×121箱(2000個)M30.512約0.251.75
取扱い終了
返品不可
代替品有
417833934×61箱(2000個)M40.76約0.32.3
取扱い終了
返品不可
代替品有
417834024×81箱(2000個)M40.78約0.32.3
取扱い終了
返品不可
代替品有
417834114×101箱(1000個)M40.710約0.32.3
取扱い終了
返品不可
代替品有
417834274×121箱(1000個)M40.712約0.32.3
取扱い終了
返品不可
代替品有
42393495M3×41箱(3000個)M30.54約0.251.75
取扱い終了
返品不可
代替品有
42393504M3×51箱(3000個)M30.55約0.251.75
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
417833573×6417014663×63×6 (+)皿小ねじ (SUS430)(パック品) 大阪魂 41701466(+)皿小ねじ (SUS430)(パック品)大阪魂1パック(50個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
417833663×8417014753×83×8 (+)皿小ねじ (SUS430)(パック品) 大阪魂 41701475(+)皿小ねじ (SUS430)(パック品)大阪魂1パック(50個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
417833753×10417014843×103×10 (+)皿小ねじ (SUS430)(パック品) 大阪魂 41701484(+)皿小ねじ (SUS430)(パック品)大阪魂1パック(50個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
417833843×12417014933×123×12 (+)皿小ねじ (SUS430)(パック品) 大阪魂 41701493(+)皿小ねじ (SUS430)(パック品)大阪魂1パック(50個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
417833934×6417015024×64×6 (+)皿小ねじ (SUS430)(パック品) 大阪魂 41701502(+)皿小ねじ (SUS430)(パック品)大阪魂1パック(50個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
417834024×8417015114×84×8 (+)皿小ねじ (SUS430)(パック品) 大阪魂 41701511(+)皿小ねじ (SUS430)(パック品)大阪魂1パック(50個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
417834114×10417015274×104×10 (+)皿小ねじ (SUS430)(パック品) 大阪魂 41701527(+)皿小ねじ (SUS430)(パック品)大阪魂1パック(50個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
417834274×12417015364×124×12 (+)皿小ねじ (SUS430)(パック品) 大阪魂 41701536(+)皿小ねじ (SUS430)(パック品)大阪魂1パック(50個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
42393495M3×442282213M3×4M3×4 (+)皿小ねじ (SUS430)(パック品) 大阪魂 42282213(+)皿小ねじ (SUS430)(パック品)大阪魂1パック(34個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
42393504M3×542282222M3×5M3×5 (+)皿小ねじ (SUS430)(パック品) 大阪魂 42282222(+)皿小ねじ (SUS430)(パック品)大阪魂1パック(50個)
539
税込593
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2644:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする