曜日別特売

(-)六角トリーマP=2(SW組込) (ステンレス)(小箱)

(-)六角トリーマP=2(SW組込) (ステンレス)(小箱) - 大阪魂(-)六角トリーマP=2(SW組込) (ステンレス)(小箱) - 大阪魂
材質ステンレス種類P=2(SW組込)頭部形状六角トリーマ組込穴の形状すりわり
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
寸法a(mm)
寸法t(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42396331M4×81箱(500個)M40.78(最大)3.51.4
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
42396347M4×161箱(500個)M40.716(最大)3.51.4
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
42396356M5×151箱(500個)M50.815(最大)4.31.8
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
42396365M5×161箱(500個)M50.816(最大)4.31.8
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
42396374M5×201箱(200個)M50.820(最大)4.31.8
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
42396383M6×101箱(200個)M6110(最大)5.12.1
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
42396392M8×161箱(100個)M40.716(最大)3.51.4
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
42396401M8×201箱(100個)M40.720(最大)3.51.4
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
42396417M8×251箱(100個)M40.725(最大)3.51.4
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
42396426M8×301箱(100個)M40.730(最大)3.51.4
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
417952844×101箱(500個)M40.7103.51.4
取扱い終了
返品不可
代替品有
417952934×121箱(500個)M40.7123.51.4
取扱い終了
返品不可
代替品有
417953024×201箱(500個)M40.7203.51.4
取扱い終了
返品不可
代替品有
417953115×101箱(500個)M50.8104.31.8
取扱い終了
返品不可
代替品有
417953275×121箱(500個)M50.8124.31.8
取扱い終了
返品不可
代替品有
417953366×121箱(200個)M61125.12.1
取扱い終了
返品不可
代替品有
417953456×161箱(200個)M61165.12.1
取扱い終了
返品不可
代替品有
417953546×201箱(200個)M61205.12.1
取扱い終了
返品不可
代替品有
417953636×251箱(200個)M61255.12.1
取扱い終了
返品不可
代替品有
417953726×301箱(100個)M61305.12.1
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
417952844×10417132714×104×10 (-)六角トリーマP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41713271(-)六角トリーマP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(7個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
417952934×12417132874×124×12 (-)六角トリーマP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41713287(-)六角トリーマP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(7個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
417953024×20417132964×204×20 (-)六角トリーマP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41713296(-)六角トリーマP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(6個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
417953115×10417133055×105×10 (-)六角トリーマP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41713305(-)六角トリーマP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(7個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
417953275×12417133145×125×12 (-)六角トリーマP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41713314(-)六角トリーマP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(7個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
417953366×12417133236×126×12 (-)六角トリーマP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41713323(-)六角トリーマP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(6個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
417953456×16417133326×166×16 (-)六角トリーマP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41713332(-)六角トリーマP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(6個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
417953546×20417133416×206×20 (-)六角トリーマP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41713341(-)六角トリーマP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(6個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
417953636×25417133576×256×25 (-)六角トリーマP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41713357(-)六角トリーマP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(6個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
417953726×30417133666×306×30 (-)六角トリーマP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41713366(-)六角トリーマP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(5個)
539
税込593
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
218:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする