6×16 (-)六角トリーマP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41713332

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×16 (-)六角トリーマP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41713332
6×16 (-)六角トリーマP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41713332

(-)六角トリーマP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(6個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)16
ねじピッチ(mm)1
内容量1パック(6個)注文コード41713332品番6×16
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
¥539
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
16
材質
ステンレス
種類
P=2(SW組込)
寸法a(mm)
5.1
寸法t(mm)
2.1
寸法S(mm)
10
寸法e(mm)
11.5
頭部形状
六角トリーマ組込
寸法k(mm)
4
寸法n(mm)
1.2
穴の形状
すりわり
寸法dk(mm)
9.8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
681:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする