(+)皿小頭タッピンねじ 3種溝なしC-0形 (ステンレス)(小箱)

(+)皿小頭タッピンねじ 3種溝なしC-0形 (ステンレス)(小箱) - 大阪魂(+)皿小頭タッピンねじ 3種溝なしC-0形 (ステンレス)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM4頭部形状皿小頭材質ステンレス穴の形状十字穴十字穴番号2寸法K(mm)1.3寸法m(mm)3.6寸法dk(mm)6
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
418304674×81箱(2000個)8
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
418304514×61箱(2000個)6
取扱い終了
返品不可
代替品有
418304764×101箱(2000個)10
取扱い終了
返品不可
代替品有
418304854×121箱(2000個)12
取扱い終了
返品不可
代替品有
418304944×161箱(1000個)16
取扱い終了
返品不可
代替品有
418305034×201箱(1000個)20
取扱い終了
返品不可
代替品有
418305124×251箱(500個)25
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
418304514×6417249074×64×6 (+)皿小頭タッピンねじ 3種溝なしC-0形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41724907(+)皿小頭タッピンねじ 3種溝なしC-0形 (ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(50個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418304764×10417249254×104×10 (+)皿小頭タッピンねじ 3種溝なしC-0形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41724925(+)皿小頭タッピンねじ 3種溝なしC-0形 (ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(34個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418304854×12417249344×124×12 (+)皿小頭タッピンねじ 3種溝なしC-0形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41724934(+)皿小頭タッピンねじ 3種溝なしC-0形 (ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(34個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418304944×16417249434×164×16 (+)皿小頭タッピンねじ 3種溝なしC-0形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41724943(+)皿小頭タッピンねじ 3種溝なしC-0形 (ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(25個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418305034×20417249524×204×20 (+)皿小頭タッピンねじ 3種溝なしC-0形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41724952(+)皿小頭タッピンねじ 3種溝なしC-0形 (ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(25個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418305124×25417249614×254×25 (+)皿小頭タッピンねじ 3種溝なしC-0形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41724961(+)皿小頭タッピンねじ 3種溝なしC-0形 (ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(20個)
539
税込593
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2717:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする