サイマコーポレーション
TRF/いたずら防止用ねじ TRF・ピンTRXナベドリルビス (SUS410)(小箱)
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
材質
SUS410
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
2.92
穴の形状
ピンTRX
適合ドライバー
T20
寸法dk(mm)
8.17
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41836277
4×13
1箱(1500個)
13
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
3日以内出荷
41836286
4×16
1箱(1300個)
16
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
41836295
4×19
1箱(1000個)
19
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧