大阪魂
ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB 六角穴 (鉄/ニッケル)(小箱)
(1件のレビュー)
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
材質
鉄
表面処理
ニッケル
寸法d1(Φmm)
16
寸法d2(Φmm)
5.2
寸法h(mm)
2
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41844223
6×15
1箱(500個)
15
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
41844232
6×30
1箱(200個)
30
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌日出荷
返品不可
41844241
6×35
1箱(200個)
35
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌日出荷
返品不可
41844257
6×40
1箱(200個)
40
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌日出荷
返品不可
41844266
6×45
1箱(100個)
45
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
返品不可
41844275
6×50
1箱(100個)
50
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
41844284
6×60
1箱(100個)
60
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌日出荷
返品不可
41844293
6×70
1箱(100個)
70
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌日出荷
返品不可
41844302
6×80
1箱(100個)
80
取扱い終了
41844311
6×90
1箱(100個)
90
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください