ヤマヒロ
ジャックポイント フレキ (SUS410)(小箱)
ねじの呼び
M3.8
長さ(mm)
25
材質
SUS410
種類
ジャックポイントフレキ
頭部形状
フレキ
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41849963
3.8×25
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください