曜日別特売

ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱)

ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱) - 大阪魂
(2件のレビュー)
材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)取付部おねじ(段付)種類丸形ねじの種類段付ローレットビス表面処理クロームメッキ内容量1箱(100個)
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法l(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
418566563×5107.554.5195M35
取扱い終了
返品不可
代替品有
418566653×6107.554.5196M36
取扱い終了
返品不可
代替品有
418566743×8107.554.5198M38
取扱い終了
代替品有
418566833×10107.554.51910M310
取扱い終了
返品不可
代替品有
418566923×12107.554.51912M312
取扱い終了
返品不可
代替品有
418567013×15107.554.51915M315
取扱い終了
返品不可
代替品有
418567174×61296.55110.56M46
取扱い終了
返品不可
代替品有
418567264×81296.55110.58M48
取扱い終了
代替品有
418567354×101296.55110.510M410
取扱い終了
代替品有
418567444×121296.55110.512M412
取扱い終了
返品不可
代替品有
418567534×151296.55110.515M415
取扱い終了
返品不可
代替品有
418567624×201296.55110.520M420
取扱い終了
返品不可
代替品有
418567714×251296.55110.525M425
取扱い終了
返品不可
代替品有
418567875×101296.55110.510M510
取扱い終了
返品不可
代替品有
418567965×121296.55110.512M512
取扱い終了
返品不可
代替品有
418568055×151296.55110.515M515
取扱い終了
返品不可
代替品有
418568145×151296.55110.515M515
取扱い終了
返品不可
代替品有
418568235×201296.55110.520M520
取扱い終了
返品不可
代替品有
418568325×251296.55110.525M525
取扱い終了
返品不可
代替品有
418568416×10129651.510.510M610
取扱い終了
返品不可
代替品有
418568576×12129651.510.512M612
取扱い終了
返品不可
代替品有
418568666×15129651.510.515M615
取扱い終了
返品不可
代替品有
418568756×20129651.510.520M620
取扱い終了
返品不可
代替品有
418568846×25129651.510.525M625
取扱い終了
返品不可
代替品有
418568936×30129651.510.530M630
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
418566563×5752542543×53×5 ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱) ノーブランド 75254254ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱)ノーブランド1箱(100個)
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
418566653×6752542633×63×6 ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱) ノーブランド 75254263ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱)ノーブランド1箱(100個)
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
418566743×8752542273×83×8 ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱) ノーブランド 75254227ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱)ノーブランド1箱(100個)
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
418566833×10752542793×103×10 ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱) ノーブランド 75254279ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱)ノーブランド1箱(100個)
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
418566923×12752542883×123×12 ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱) ノーブランド 75254288ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱)ノーブランド1箱(100個)
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
418567013×15752542973×153×15 ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱) ノーブランド 75254297ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱)ノーブランド1箱(100個)
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
418567174×6752543064×64×6 ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱) ノーブランド 75254306ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱)ノーブランド1箱(100個)
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
418567264×8752542364×84×8 ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱) ノーブランド 75254236ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱)ノーブランド1箱(100個)
5,698
税込6,268
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
418567354×10752542454×104×10 ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱) ノーブランド 75254245ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱)ノーブランド1箱(100個)
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
418567444×12752543154×124×12 ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱) ノーブランド 75254315ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱)ノーブランド1箱(100個)
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
418567534×15752543244×154×15 ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱) ノーブランド 75254324ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱)ノーブランド1箱(100個)
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
418567624×20752543334×204×20 ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱) ノーブランド 75254333ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱)ノーブランド1箱(100個)
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
418567714×25752543494×254×25 ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱) ノーブランド 75254349ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱)ノーブランド1箱(100個)
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
418567875×10752543585×105×10 ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱) ノーブランド 75254358ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱)ノーブランド1箱(100個)
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
418567965×12752543675×125×12 ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱) ノーブランド 75254367ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱)ノーブランド1箱(100個)
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
418568055×15752543765×155×15 ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱) ノーブランド 75254376ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱)ノーブランド1箱(100個)
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
418568145×15752543855×155×15 ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱) ノーブランド 75254385ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱)ノーブランド1箱(100個)
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
418568235×20752543945×205×20 ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱) ノーブランド 75254394ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱)ノーブランド1箱(100個)
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
418568325×25752544035×255×25 ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱) ノーブランド 75254403ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱)ノーブランド1箱(100個)
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
418568416×10752544196×106×10 ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱) ノーブランド 75254419ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱)ノーブランド1箱(100個)
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
418568576×12752544286×126×12 ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱) ノーブランド 75254428ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱)ノーブランド1箱(100個)
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
418568666×15752544376×156×15 ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱) ノーブランド 75254437ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱)ノーブランド1箱(100個)
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
418568756×20752544466×206×20 ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱) ノーブランド 75254446ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱)ノーブランド1箱(100個)
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
418568846×25752544556×256×25 ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱) ノーブランド 75254455ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱)ノーブランド1箱(100個)
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
418568936×30752544646×306×30 ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱) ノーブランド 75254464ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱)ノーブランド1箱(100個)
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24877985
2024-07-25
用途: 脱着部品の取付
鈴裕電機

頭が大きい為回しやすく、タップ孔に取付がしやすい。

対象商品 : 41856762
2014-12-16
用途: 機械の接続

希望通りの商品でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする