大阪魂
(-)皿ボルト (SUS316L)
材質
SUS316L
寸法t(mm)
2.5
頭部形状
皿
寸法n(mm)
2
穴の形状
すりわり
内容量
1個
全23種類を絞り込む
ねじの呼び
M10
M12
ねじピッチ(mm)
1.5
1.75
長さ(mm)
選択してください
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
80
100
23種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41701107
10×20
M10
1.5
20
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41701177
10×55
M10
1.5
55
¥
599
¥
659
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41701116
10×25
M10
1.5
25
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41701186
10×60
M10
1.5
60
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41701125
10×30
M10
1.5
30
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41701195
10×70
M10
1.5
70
¥
699
¥
769
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41701134
10×35
M10
1.5
35
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41701204
10×80
M10
1.5
80
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41701143
10×40
M10
1.5
40
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41701213
10×100
M10
1.5
100
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41701152
10×45
M10
1.5
45
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41701292
12×60
M12
1.75
60
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41701161
10×50
M10
1.5
50
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41701301
12×70
M12
1.75
70
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41701222
12×20
M12
1.75
20
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41701317
12×80
M12
1.75
80
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41701231
12×25
M12
1.75
25
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41701326
12×100
M12
1.75
100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41701247
12×30
M12
1.75
30
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41701256
12×35
M12
1.75
35
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41701265
12×40
M12
1.75
40
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41701274
12×45
M12
1.75
45
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41701283
12×50
M12
1.75
50
¥
929
¥
1,022
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください