曜日別特売

(+)TP小ねじ (ステンレス)(パック品)

(+)TP小ねじ (ステンレス)(パック品) - 大阪魂(+)TP小ねじ (ステンレス)(パック品) - 大阪魂(+)TP小ねじ (ステンレス)(パック品) - 大阪魂(+)TP小ねじ (ステンレス)(パック品) - 大阪魂
(1件のレビュー)

ねじの頭部に皿ばね座金の形をした大きな座面を持っているため、皿ばね性と座面陥没を防ぐ大きな座面により大きなゆるみ止め機能をもったネジです。

材質ステンレス十字穴番号2穴の形状十字穴
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
417422513×51パック(13個)M30.552.58
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
417422673×61パック(13個)M30.562.58
539
593(税込)
当日出荷
417422763×81パック(13個)M30.582.58
539
593(税込)
当日出荷
417422853×101パック(13個)M30.5102.58
539
593(税込)
当日出荷
417422944×61パック(10個)M40.763.210
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
417423034×81パック(10個)M40.783.210
539
593(税込)
当日出荷
417423124×101パック(10個)M40.7103.210
539
593(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月14日
417423214×121パック(10個)M40.7123.210
539
593(税込)
当日出荷
417423374×141パック(10個)M40.7143.210
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41742303
2018-03-11
用途: 補修
建設業・工事業

ホームセンターのバラ売りがない物もモノタロウさんにはあり助かります。パックでお得ですし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4752:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする