大阪魂
(-)六角トリーマP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品)
材質
ステンレス
種類
P=2(SW組込)
頭部形状
六角トリーマ組込
穴の形状
すりわり
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41713271
4×10
1パック(7個)
M4
0.7
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41713287
4×12
1パック(7個)
M4
0.7
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41713296
4×20
1パック(6個)
M4
0.7
20
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41713305
5×10
1パック(7個)
M5
0.8
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41713314
5×12
1パック(7個)
M5
0.8
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41713323
6×12
1パック(6個)
M6
1
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41713332
6×16
1パック(6個)
M6
1
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41713341
6×20
1パック(6個)
M6
1
20
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41713357
6×25
1パック(6個)
M6
1
25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41713366
6×30
1パック(5個)
M6
1
30
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください