大阪魂
(+)トラスタッピンねじ 2種溝付きB-1形 (SUS410/ブラック)(パック品)
ねじの呼び
M4
頭部形状
トラス
材質
SUS410
穴の形状
十字穴
表面処理
ブラック
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4/(最小)3.85
寸法k(mm)
2.5
寸法m(mm)
4.3
寸法dk(mm)
9.4
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41721854
4×8
1パック(20個)
8
¥
539
¥593
(税込)
翌日出荷
返品不可
41721872
4×10
1パック(17個)
10
¥
539
¥593
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧