曜日別特売

(+)ナベタッピンねじ 2種ガイド付BRP形 G=5 (ステンレス)(パック品)

(+)ナベタッピンねじ 2種ガイド付BRP形 G=5 (ステンレス)(パック品) - 大阪魂(+)ナベタッピンねじ 2種ガイド付BRP形 G=5 (ステンレス)(パック品) - 大阪魂(+)ナベタッピンねじ 2種ガイド付BRP形 G=5 (ステンレス)(パック品) - 大阪魂
(6件のレビュー)
材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
全42種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
内容量
42種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
417203143×151パック(25個)M315
539
593(税込)
当日出荷
417203233×201パック(25個)M320
539
593(税込)
当日出荷
417203323×251パック(25個)M325
539
593(税込)
当日出荷
417203413.5×201パック(25個)M3.520
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417203573.5×251パック(20個)M3.525
539
593(税込)
当日出荷
417203663.5×30(G=51パック(17個)M3.530
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417203753.8×20(G=51パック(20個)M3.820
539
593(税込)
翌々日出荷
417203843.8×251パック(17個)M3.825
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417203934×121パック(25個)M412
539
593(税込)
当日出荷
417204024×151パック(25個)M415
539
593(税込)
当日出荷
417204114×161パック(25個)M416
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417204274×201パック(34個)M420
539
593(税込)
当日出荷
417204364×251パック(25個)M425
539
593(税込)
当日出荷
417204454×301パック(20個)M430
539
593(税込)
当日出荷
417204544×351パック(20個)M435
539
593(税込)
当日出荷
417204634×401パック(15個)M440
539
593(税込)
当日出荷
417204724×451パック(15個)M445
539
593(税込)
当日出荷
417204814×501パック(13個)M450
539
593(税込)
当日出荷
417204974×551パック(10個)M455
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417205064×601パック(9個)M460
539
593(税込)
翌々日出荷
417205154×651パック(8個)M465
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417205244×701パック(6個)M470
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417205334.5×201パック(17個)M4.520
539
593(税込)
当日出荷
返品不可
417205424.5×251パック(17個)M4.525
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417205514.5×301パック(15個)M4.530
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417205674.5×351パック(13個)M4.535
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417205764.5×401パック(12個)M4.540
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417205854.5×451パック(10個)M4.545
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417205944.5×501パック(9個)M4.550
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417206034.5×551パック(8個)M4.555
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417206124.5×601パック(7個)M4.560
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417206214.5×701パック(6個)M4.570
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417206375×201パック(15個)M520
539
593(税込)
当日出荷
417206465×251パック(13個)M525
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417206555×301パック(12個)M530
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417206645×351パック(10個)M535
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417206735×401パック(10個)M540
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417206825×451パック(8個)M545
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417206915×501パック(8個)M550
539
593(税込)
翌々日出荷
417207075×601パック(6個)M560
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417207166×401パック(6個)M640
539
593(税込)
当日出荷
417207256×601パック(4個)M660
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41720436
2022-12-04
用途: サッシのガラス入れ替え時

サッシのガラスを入れ替える際に、ネジをなめてしまったので、購入しました。特に問題はありません。

1が参考にしています
対象商品 : 41720436
2022-02-28
用途: サッシ組み立て。
サロン レイサービス業

サッシ組や改造に必要不可欠。 径、長さ共に多種類あり助かった。

対象商品 : 41720436
2020-05-09
用途: バイクのメンテナンス用
T☆point

なかなか通常ではホームセンターなどでも入手が困難なサイズと数量でしかも安価なのでとても助かりました。

対象商品 : 41720637
2019-04-29
用途: クルマの外装パーツ取り付けビス交換用

うちのクルマのリヤバックランプの取り付けビスの頭部がまんべん無く錆びた為(こんなネジに鉄を使うな!)全く同じ形状のビスでステンレス製は無いかなーと我儘を押し通したら、ほーらあったあったモノタロウさんとこに!もう廃車するまで大丈夫そうです。

対象商品 : 41720436
2017-11-22
用途: 家庭用分電盤への仮設ブレーカ取付け
製造業

鉄でも良かったですが本数多すぎ高価なためこちらに。再使用もするので。

対象商品 : 41720551
2015-10-21
用途: 既存のねじが短く(4.5×20)て非常に取り扱い憎かった。それで10ミリ長いねじに取替えた。
建設業・工事業

4.5ミリのねじを、色々な店・ホームセンター等で探したが無かった。
品物はステンレスで気に入ったし、少量でも買え金額も安いし、モノタロウはすごい。
大変満足です。
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
1598:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする