大阪魂
(+)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (SUS410)(パック品)
(1件のレビュー)
材質
SUS410
十字穴番号
2
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじの呼び
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41722021
3×6
1パック(50個)
6
M3
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41722037
3×8
1パック(50個)
8
M3
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41722046
3×10
1パック(50個)
10
M3
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41722055
3×12
1パック(50個)
12
M3
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41722064
4×6
1パック(50個)
6
M4
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41722073
4×8
1パック(50個)
8
M4
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41722082
4×10
1パック(34個)
10
M4
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41722091
4×12
1パック(34個)
12
M4
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41722107
4×16
1パック(34個)
16
M4
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41722125
4×20
1パック(25個)
20
M4
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
41722134
4×25
1パック(25個)
25
M4
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41722116
4×18
1パック(25個)
18
M4
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧