大阪魂
(+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(パック品)
ねじの呼び
M4
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4/(最小)3.85
寸法k(mm)
3
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(mm)
7
十字穴深さ(mm)
(最大)2.03/(最小)1.45
寸法dc(mm)
10
内容量
1パック(20個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41753047
4×7
7
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
41753056
4×8
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41753065
4×10
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41753074
4×12
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧