サイマコーポレーション
TRF/いたずら防止用ねじ ピン・ボタン六角穴ねじ (ステンレス/ブラック)(パック品)
寸法S(mm)
3
寸法k(mm)
2.75
寸法dk(mm)
9.5
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじの呼び
頭部形状
長さ(mm)
穴の形状
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41757161
5×12
ステンレス
M5
ボタン
12
ピン・ボタン六角穴
ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください