※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サイマコーポレーション
サイマコーポレーションの ねじ
サイマコーポレーションの いたずら防止ねじ
TRF/いたずら防止用ねじ ピン・ボタン六角穴ねじ (ステンレス/ブラック)(パック品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
41757161
品番
5×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
ステンレス
ねじの呼び
M5
頭部形状
ボタン
長さ(mm)
12
穴の形状
ピン・ボタン六角穴
表面処理
ブラック
寸法S(mm)
3
寸法k(mm)
2.75
寸法dk(mm)
9.5