大阪魂
(+)軽天ビスシンワッシャー (SUS410)(パック品)
(1件のレビュー)
ねじの呼び
M4.2
寸法d(mm)
4.2
材質
SUS410
寸法S(mm)
全ネジ
寸法D(mm)
10.5
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41739004
4.2×19
1パック(17個)
19
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
41739013
4.2×25
1パック(17個)
25
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
41739022
4.2×32
1パック(15個)
32
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧