曜日別特売

(+)万能ビスラッパ(ナゲシビス) (SUS410)(パック品)

(+)万能ビスラッパ(ナゲシビス) (SUS410)(パック品) - 大阪魂(+)万能ビスラッパ(ナゲシビス) (SUS410)(パック品) - 大阪魂(+)万能ビスラッパ(ナゲシビス) (SUS410)(パック品) - 大阪魂(+)万能ビスラッパ(ナゲシビス) (SUS410)(パック品) - 大阪魂(+)万能ビスラッパ(ナゲシビス) (SUS410)(パック品) - 大阪魂
(2件のレビュー)

頭部はラッパ形状でねじ部が高いねじ山と低いねじ山の二条ねじ橘造の先端カット付きになります。
コーススレッドのねじ山は60度の一条ですが、万能ビスは40度の高いねじ山と60度の低いねじの二条が一般的です。
先端カットと低いねじ山の効果で打ち始めの安定性が良く作業性の高さが認められています。
保持力が強く何に使用しても対応できるまさしく"万能"といわれる一品です。
一般にナゲシビスとも呼ばれています。

用途木材・コンパネ・石膏ボード+木材材質SUS410
全12種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
417393113.8×251パック(20個)M3.8-25
539
539
593(税込)
当日出荷
417393273.8×321パック(20個)M3.8-32
539
539
593(税込)
当日出荷
417393363.8×381パック(17個)M3.8-38
539
539
593(税込)
当日出荷
417393453.8×451パック(15個)M3.8-45
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417393543.8×501パック(13個)M3.8-50
539
539
593(税込)
当日出荷
417393633.8×621パック(10個)M3.8-62
539
539
593(税込)
当日出荷
417393724.2×751パック(8個)M4.2-75
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417393814.8×901パック(5個)M4.81890
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417393975.3×1051パック(3個)M5.316105
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417394065.3×1201パック(3個)M5.316120
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417394155.3×1501パック(2個)M5.316150
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417394245.3×1801パック(2個)M5.316180
619
169
アウトレット
186(税込)
当日出荷
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41739327
2018-01-27
用途: 天井に機器の固定に使用

天井に機器の固定に使用した。SUS410の品質についてよく理解できていないが、made in Chinaの製品でステンレス製であってもすぐに錆びる製品を見たことがある。すぐに錆びなければ価格を考えれば満足。今後の結果次第。

対象商品 : 41739415
2015-06-29
用途: 外断熱ビス止め

この長さのビスをやっと見つけました。低価格で購入できました。
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
2079:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする