大阪魂
ジョイントコネクターボルト Aタイプ JCBーA(+-) (鉄/茶ブロンズ)(パック品)
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径が太く、重量物等に適しています。
用途
鬼目ナットA~Pタイプとの組み合わせ。
ジョイントコネクター飾りナット(JCN)・丸ナット(JCN)との組み合わせ。
脚物・箱物などの直角度・強度・美観を必要とする箇所に最適。
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
材質
鉄
表面処理
茶ブロンズ
寸法d1(mm)
17
寸法d2(mm)
9
寸法h(mm)
2
穴の形状
プラスマイナス
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41737123
6×23
1パック(4個)
23
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
41737132
6×35
1パック(4個)
35
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
41737141
6×40
1パック(4個)
40
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41737157
6×50
1パック(3個)
50
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41737166
6×60
1パック(3個)
60
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41737175
6×70
1パック(3個)
70
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください