曜日別特売

JB-A連結金具ボルト Aタイプ

JB-A連結金具ボルト Aタイプ - 大阪魂JB-A連結金具ボルト Aタイプ - 大阪魂JB-A連結金具ボルト Aタイプ - 大阪魂JB-A連結金具ボルト Aタイプ - 大阪魂JB-A連結金具ボルト Aタイプ - 大阪魂JB-A連結金具ボルト Aタイプ - 大阪魂
(2件のレビュー)

ボルト頭部に化粧用キャップが取り付けられます。
ドライバーがなくとも、コインで使用できる設計になっています。(M4×25は除く)

用途システム家具の多様なニーズに対応寸法d1(mm)13寸法h(mm)2.6
注意
※M4×25は、穴の形状がプラス頭となっています。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
穴の形状
適合ドライバー
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
417378754×251パック(9個)M40.725プラスマイナス±
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417377626×201パック(10個)M6120プラスマイナス±
539
593(税込)
当日出荷
417377716×261パック(9個)M6126プラスマイナス±
539
593(税込)
当日出荷
417377876×301パック(9個)M6130プラスマイナス±
539
593(税込)
当日出荷
417377966×351パック(8個)M6135プラスマイナス±
539
593(税込)
当日出荷
417378056×401パック(8個)M6140プラスマイナス±
539
593(税込)
当日出荷
417378146×451パック(7個)M6145プラスマイナス±
539
593(税込)
当日出荷
417378236×501パック(7個)M6150プラスマイナス±
539
593(税込)
当日出荷
417378326×551パック(7個)M6155プラスマイナス±
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417378416×601パック(6個)M6160プラスマイナス±
539
593(税込)
当日出荷
417378576×701パック(5個)M6170プラスマイナス±
539
593(税込)
当日出荷
417378666×1001パック(4個)M61100プラスマイナス±
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41737814
2025-12-25
用途: 組み立て式小型織り機の製作に。鬼目ナットとセットでしよう。
アーツ&クラフツビレッジ製造業

快適に使用しています。ユーザーの方からのクレームも
皆無です。そこそこの使用量なので、コスト面からは以前あった200本単位くらいの小箱の復活を希望します。

対象商品 : 41737866
2014-01-28
用途: 家具の脚のジョイント
港井木工房

特に問題なく使用出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
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
3042:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする