曜日別特売

ウエルドボルト (ステンレス)

ウエルドボルト (ステンレス) - 大阪魂ウエルドボルト (ステンレス) - 大阪魂ウエルドボルト (ステンレス) - 大阪魂ウエルドボルト (ステンレス) - 大阪魂ウエルドボルト (ステンレス) - 大阪魂ウエルドボルト (ステンレス) - 大阪魂ウエルドボルト (ステンレス) - 大阪魂ウエルドボルト (ステンレス) - 大阪魂
(3件のレビュー)
種別全ねじ材質ステンレス公差D(mm)±0.4ねじ山種類メートル並目公差H(mm)±0.2
全31種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
内容量
31種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
突起数
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法S(mm)
寸法E(mm)
寸法h(mm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
416978964×101パック(13個)3M4100.7101.38.51.50.7
539
539
593(税込)
当日出荷
416979054×121パック(13個)3M4120.7101.38.51.50.7
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
416979144×151パック(12個)3M4150.7101.38.51.50.7
539
539
593(税込)
当日出荷
416979234×201パック(12個)3M4200.7101.38.51.5.7
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
416979325×101パック(9個)3M5100.8121.81020.7
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
416979415×121パック(9個)3M5120.8121.81020.7
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
416979575×151パック(8個)3M5150.8121.81020.7
539
439
アウトレット
483(税込)
当日出荷
残り3点です
416979665×201パック(8個)3M5200.8121.81020.7
539
539
593(税込)
当日出荷
416979755×301パック(5個)3M5300.8121.81020.7
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
416979846×121パック(6個)3M612114211.52.50.8
539
539
593(税込)
当日出荷
416979936×151パック(6個)3M615114211.52.50.8
539
539
593(税込)
当日出荷
416980026×161パック(6個)3M616114211.52.50.8
539
539
593(税込)
当日出荷
416980116×201パック(5個)3M620114211.52.50.8
539
539
593(税込)
当日出荷
416980276×251パック(5個)3M625114211.52.50.8
539
539
593(税込)
当日出荷
416980366×301パック(4個)3M630114211.52.50.8
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
416980456×401パック(4個)3M640114211.52.50.8
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
416980546×501パック(3個)3M650114211.52.50.8
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
416980638×161パック(4個)3M8161.25182.51530.8
539
539
593(税込)
当日出荷
416980728×201パック(4個)3M8201.25182.51530.8
539
539
593(税込)
当日出荷
416980818×251パック(3個)3M8251.25182.51530.8
539
539
593(税込)
翌々日出荷
416980978×301パック(3個)3M8301.25182.51530.8
539
539
593(税込)
当日出荷
416981068×351パック(3個)3M8351.25182.51530.8
559
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
416981158×401パック(2個)3M8401.25182.51530.8
539
539
593(税込)
翌々日出荷
416981248×501パック(2個)3M8501.25182.51530.8
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
416981338×601個3M8601.25182.51530.8
499
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
4169814210×161パック(2個)3M10161.5223.51841
539
539
593(税込)
当日出荷
4169815110×201パック(2個)3M10201.5223.51841
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
4169816710×251パック(2個)3M10251.5223.51841
559
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
4169817610×301パック(2個)3M10301.5223.51841
629
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
4169818510×351パック(2個)3M10351.5223.51841
679
679
747(税込)
翌々日出荷
返品不可
4169819410×401パック(2個)3M10401.5223.51841
729
729
802(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-16
用途: キーボックスの取付

キーボックスの外側からいたずら防止として使用。
締めこむ際に頭部分にある突起が食い込み空回り防止となる。

対象商品 : 41698151
2021-03-05
用途: エンジンチッパーの補修
農・林・水産業

本来の使い方では無いのですが、エンジンチッパーの止めボルトが無くなりできるだけ出っ張りの無い物を探していました。これは突起が回り止めとなり、頭も出っ張りが無く以前の物より良い感じです。

2が参考にしています
対象商品 : 41698027
2021-08-25
用途: FRPカウルの取り付け
ガレージ ヴィット自動車・二輪車・自転車関連業

FRPやPP部品の取り付けには裏側のツメがもう少し出ている方が良いと思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
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
3041:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする